配管・水廻り設備部材 :「丁番」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】
寸法A(mm)65
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途防音排水管音ナイン用 立てバンド
材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法C(mm)46
寸法P(mm)20
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
板幅(mm)25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)32
寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法M10×30
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。ボルト供回り防止機能付です。
用途防音排水管音ナイン用 吊バンド
材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
SGP管用の防振補助用立バンドです。
材質電気メッキ
寸法B(mm)25
寸法P(mm)20
ねじ径×長さ(mm)M6×20
材質(ゴム)EPDM
ゴム硬度60
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径200
寸法H(mm)155
適合管外径(Φmm)203
1個
¥925
税込¥1,018
欠品中
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径250
寸法H(mm)180
適合管外径(Φmm)253
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径150
寸法H(mm)130
適合管外径(Φmm)153
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径300
寸法H(mm)205
適合管外径(Φmm)303
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径100
寸法H(mm)105
適合管外径(Φmm)103
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。