配管・水廻り設備部材 :「給水管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uボルト 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
569 税込626
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS 材質(本体)ABS 材質(網)NB20 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギデップCU立バンド
エコ商品
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカギデップCU吊タン付
エコ商品
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
219 税込241
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギデップCU吊タン無し
エコ商品
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギデップCU吊ステンタン付
エコ商品
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります