配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
継手・パイプ (278) バルブ (121) 吊・支持金具 (6) フレキシブルホース・ダクトホース (13) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
フランジボールバルブ フローバル 3日以内出荷
帯電防止構造:静電気による可燃性流体への引火を防ぐため、ステムとボディの間およびステムとボールの間が通電可能なように、帯電防止構造を設けています。ステム飛出し防止構造:ステム下部にツバが形成されており、このツバによりステムが内圧によってボディから飛出すことを防止します。
材質 SCS13A相当 フランジ JIS B 2220による 最高使用圧力(MPa) 水・油・空気:1.4、飽和蒸気:0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハーフPTソケット(SUS304TP) フローバル 取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番 734-0184 材質 SUS304PT RoHS指令(10物質対応) 対応
ねじ込み管継手(ステンレス) 異径ニップル フローバル 取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハーフソケット(SUS304TP) フローバル 当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質 SUS304PT RoHS指令(10物質対応) 対応
片ニップル(SUS304TP) フローバル 取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質 SUS304PT RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ) トーフレ 翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -196~300 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ) トーフレ 翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -196~300 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ) 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 仕様 ●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2 種別 50A×40A 材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 質量(g) 458 寸法L(mm) 65 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 寸法E1(mm) 25 寸法E2(mm) 24 二面幅B(mm) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 四方チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス 材質(パッキン) PTFE RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管 AWJ ¥ 5,390~税込 ¥ 5,929~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 色 ブラック タイプ ステンレス 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート) フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.04MB) 材質(Uボルト) SUS304
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 AWJ ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SU管 AWJ ¥ 5,390~税込 ¥ 5,929~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 色 ブラック タイプ ステンレス 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート) フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.04MB) 材質(Uボルト) SUS304
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤ 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 SUS304 TPA 形状 ホースニップル 最高使用圧力(MPa) (-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類 R 使用流体 水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ 4日以内出荷
ねじの種類 Rc 使用流体 水、空気、蒸気、ガス、油など 口径タイプ レデューストボア 材質(ボディ) SCS13A RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式) ヨシタケ 4日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途 蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 接続方式 ねじ込み RoHS指令(10物質対応) 対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~