配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
継手・パイプ (121) バルブ (63) 吊・支持金具 (6) フレキシブルホース・ダクトホース (3) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
フランジボールバルブ フローバル 3日以内出荷
帯電防止構造:静電気による可燃性流体への引火を防ぐため、ステムとボディの間およびステムとボールの間が通電可能なように、帯電防止構造を設けています。ステム飛出し防止構造:ステム下部にツバが形成されており、このツバによりステムが内圧によってボディから飛出すことを防止します。
材質 SCS13A相当 フランジ JIS B 2220による 最高使用圧力(MPa) 水・油・空気:1.4、飽和蒸気:0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハーフPTソケット(SUS304TP) フローバル 取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 トラスコ品番 734-0184 材質 SUS304PT RoHS指令(10物質対応) 対応
ねじ込み管継手(ステンレス) 異径ニップル フローバル 取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハーフソケット(SUS304TP) フローバル 当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質 SUS304PT RoHS指令(10物質対応) 対応
片ニップル(SUS304TP) フローバル 取扱停止中
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途 蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 材質 SUS304PT RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接片側ルーズオス・片側ルーズメスタイプ) トーフレ 翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -196~300 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ) 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ) トーフレ 翌日出荷
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途 配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質 フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) -196~300 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ) 適合流体 冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 仕様 ●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2 種別 50A×40A 材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 質量(g) 458 寸法L(mm) 65 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 寸法E1(mm) 25 寸法E2(mm) 24 二面幅B(mm) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 四方チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管 AWJ ¥ 5,390~税込 ¥ 5,929~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 色 ブラック タイプ ステンレス 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート) フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.04MB) 材質(Uボルト) SUS304
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管 AWJ ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SGP管 AWJ ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SU管 AWJ ¥ 5,390~税込 ¥ 5,929~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 色 ブラック タイプ ステンレス 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) 材質(プレート) フッ素樹脂(ETFE) 材質(ナット) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 図面(0.04MB) 材質(Uボルト) SUS304
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管 AWJ ¥ 4,798~税込 ¥ 5,278~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEフッ素樹脂コーティング吊バンド SU管 AWJ ¥ 4,998~税込 ¥ 5,498~
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途 蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具 色 ブラック 材質(絶縁体) (樹脂)フッ素樹脂(ETFE) RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤ 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 SUS304 TPA 形状 ホースニップル 最高使用圧力(MPa) (-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類 R 使用流体 水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ 4日以内出荷
ねじの種類 Rc 使用流体 水、空気、蒸気、ガス、油など 口径タイプ レデューストボア 材質(ボディ) SCS13A RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式) ヨシタケ 4日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途 蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 接続方式 ねじ込み RoHS指令(10物質対応) 対応
フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ 4日以内出荷 から 6日以内出荷
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途 蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン 6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体) CAC408 種類 ピストン式 電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造 防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa) 0~1.0 絶縁種別 H種 ストレーナー 60メッシュ 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動 通電閉 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 新旧比較表(0.05MB)
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン 当日出荷 から 6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体) CAC408 種類 ピストン式 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造 防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種 ストレーナー 60メッシュ 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動 通電開 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 新旧比較表(0.05MB)
径違いソケット KITZ(キッツ) 翌々日出荷
用途 蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 形状 ソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
径違い六角ニップル KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 形状 ニップル RoHS指令(10物質対応) 対応
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン 4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途 圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質 バネケース:CAC406 型式 揚程式 材質(本体) SCS タイプ 揚程式 種類 ソフトシール形 キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み式 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 120以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SCS 材質(弁座) SCS 材質(ディスク) FKM RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン 4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途 圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに 材質 SCS 型式 揚程式 材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) キャップタイプ レバー無 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 120以下 設定圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて2.0MPa サービス分類 オーダー・加工
サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 7日以内出荷 から 12日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途 スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体) ねずみ鋳鉄(FC250) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 220 最高使用圧力(MPa) 1.6 接続方式 フランジ形 接続 フランジ 使用流体 水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 7日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
小型・軽量
用途 スチームトラップの作動チェック
水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体) ねずみ鋳鉄(FC250) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 220 最高使用圧力(MPa) 1.6 接続方式 ねじ込み形 接続 ねじ込みRc(PT) 使用流体 水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応
サイトグラス T5N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 5日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
用途 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック 材質(本体) ねずみ鋳鉄(FC250) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 120 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 ねじ込みRc(PT) 使用流体 水、温水、エア、蒸気 最高使用温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 7日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途 逆流防止を求められる配管 仕様 最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃) 185 材質(シール) フッ素樹脂(PTFE) 接続方式 ねじ込みRc(PT) 使用流体 蒸気、温水 最高使用温度(℃) 185
スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 5日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途 逆流防止を求められる配管 仕様 最低開弁圧力差:0.002MPa 使用温度範囲(℃) 220 材質(シール) 金属 接続方式 ねじ込みRc(PT) 使用流体 蒸気 最高使用温度(℃) 220
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV) 当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途 温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など 材質(本体) ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプ ディスク式 使用温度範囲(℃) 425以下 接続方式 JIS Rcねじ 接続 ねじ込みRc(PT) 使用流体 蒸気 最高使用温度(℃) 425 スクリーン Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応) 対応 最低使用圧力(MPaG) 0.03
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途 温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体) ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプ ディスク式 使用温度範囲(℃) 425以下 接続方式 ねじ込み 接続 ねじ込みRc(PT) 使用流体 蒸気 最高使用温度(℃) 425 スクリーン Φ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG) 水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG) 2.1
フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 4日以内出荷 から 14日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途 蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど タイプ フリーフロート式 使用温度範囲(℃) 220以下 接続方式 フランジ 寸法W(mm) 108 使用流体 蒸気 最高使用温度(℃) 220 取付方向 水平配管 スクリーン Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 7日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途 蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど 材質(本体) ダクタイル鋳鉄 (FCD450) タイプ フリーフロート式 使用温度範囲(℃) 220以下 接続方式 ねじ込み 寸法W(mm) 108 接続 ねじ込みRc(PT) 使用流体 蒸気 最高使用温度(℃) 220 取付方向 水平配管 スクリーン Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 当日出荷 から 17日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮
ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適
小型で大容量化を実現
用途 蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など
熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体) CV鋳鉄(FCV410) タイプ フリーフロート式 使用温度範囲(℃) 220以下 接続方式 フランジ形 寸法W(mm) 80 接続 フランジ 使用流体 蒸気 最高使用温度(℃) 220 取付方向 水平配管 スクリーン Φ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応) 対応
減圧弁(蒸気用) RP-8型 ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) SCS 形式 パイロット式 ハンドル色 緑 流体温度(℃) 200以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 材質(ダイヤフラム) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5
減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ) ベン 5日以内出荷
材質(本体) SCS 形式 直動式 寸法H(mm) 128 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(弁体・弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ) SUS 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5MPa
減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込) ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) SCS 形式 直動式 寸法H(mm) 128 接続方式 ねじ込み 寸法G(mm) 55 流体温度(℃) 220以下 取付姿勢 水平配管に正立取付 適合流体 蒸気 最大減圧比 20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座) SUS 許容漏洩量 定格流量の0.05%以下 材質(ベローズ) SUS 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下 オフセット 設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.5MPa
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~