カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(291)
- 継手・パイプ(84)
- バルブ(235)
- 吊・支持金具(20)
- パッキン類(2)
- ガス配管部材(2)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- RELIANCE(リラインス)(212)
- Festo(121)
- RS PRO(79)
- 三興マテリアルサプライ(31)
- INAX(LIXIL)(27)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
- アカギ(18)
- KVK(11)
- HydraForce(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- エスコ(6)
- ベン(6)
- 三吉バルブ(6)
- 東洋アルチタイト(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- 昭和技研工業(4)
- リケン(4)
- 東洋バルヴ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「NC」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC
昭和技研工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から31日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)使用流体飽和蒸気、熱媒油流路数2接続ねじ種類R・Rc
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥359~税込¥395~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)使用流体飽和蒸気、熱媒油流路数2接続ねじ種類R・Rc
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(SU)
アカギ¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー2ハンドル混合栓(専用形) KM50NC
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型1構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
ソーラー2ハンドルシャワー(専用形) KF52NC
KVK¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。仕様型3構造、専用形適合場所浴室JIS規格JISB2061
パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL
昭和技研工業¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から15日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)使用流体飽和蒸気、熱媒油流路数1接続ねじ種類R・Rc
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
モレンコック
土井金属化成¥679税込¥7471個当日出荷コック内部の気密性が高く、水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。22mmの穴があれば、取付が可能です。分解し、洗えるので衛生的です。水専用コックになります。用途アウトドアや防災の備えとしてトラスコ品番149-1696高さ(mm)67質量(g)50縦(mm)67横(mm)60
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
これエエやん トイレットペーパーホルダー芯棒 原状回復
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン伸縮範囲(mm)126~137
スライドバー用シャワーフック部
INAX(LIXIL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適合BF-FB27(600)・BF-FB27(800)・BF-FB27(1000)・BF-FB27(1000)-PU・BF-FB27(1000)-PU3・BF-FB27W(1000)-PU
塩ビ管用内径カッター (落下防止付)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません許容トルク(N・m)75適合材塩ビ管
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
トップジョイントネジ付きキャップ(テスト用)
リケン¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用材質可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ねじ付きキャップ表面処理溶融亜鉛めっき(ねじ部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応寸法XRc3/4
ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2連式のトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 小物などが置ける便利な棚付きです。 市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。用途トイレ付属品ビス4本、プラグ4本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5収納数2耐荷重N(kgf)49(5)アズワン品番64-5155-19寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×100×131.5
Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷清潔感のあるステンレス製です。 取付用のビス付きです。用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂色シルバー
これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。 カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス30本材質ABS樹脂色アイボリー
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用
三吉バルブ¥8,898~税込¥9,788~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用
三吉バルブ¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体水材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用
三吉バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用
三吉バルブ¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷コネクター継手用保温材(エルボ用)材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用
三吉バルブ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース