マスキングテープ :「マスキングテープ 1箱」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9(5)
12(15)
15(23)
18(27)
20(12)
21(18)
24(27)
30(23)
40(13)
50(18)
テープ幅(mm)をもっと見る
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用
適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
伸びが小さく、蛇行の無いきれいな仕上がりが得られます。シーリングから建築塗装(内部)まで幅広くご使用頂ける汎用タイプです。
用途プライマーの塗布や、シーリング剤充填時の被着面の汚染を防止し、目地の両縁の線をきれいに出すシーリング施工全般。
テープ厚さ(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)3.8
引張強度(N/15mm)37.6
粘着力(N/10mm)1.88
適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板
RoHS指令(10物質対応)対応
【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。
用途建築用
色グレー
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)5.0
引張強度(N/15mm)51.0
粘着力(N/10mm)2.10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。直線性・重粘り性・見切り性が良い。耐候性、耐水性に優れた粘着剤で糊残りしにくい。建築用途を中心に幅広く使用可能。
用途一般塗装用のマスキングテープです。
色白
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
粘着力(N/cm)1.94
伸び(%)2.6
引張強度(N/15mm)50.4
SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
色ピンク
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.83
適度な粘着力で被着体を傷めにくい!テープ背面への塗料密着性が良く見切りもきれいにできる!巻き出しが軽い!
用途建築用、塗装用養生テープ
適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)5
引張強度(N/15mm)51
粘着力(N/10mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、軽くはがせるため、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.17
テープ厚さ(mm)0.17
引張強度(N/10mm)26.0
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼ってものり残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
テープ厚さ(mm)0.09
適合被着体サイディングボード(凹凸調)・長尺塩ビシート・ALCパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易いです。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
用途鮮やかなブルーの基材で見切りが取り易い。湿気面にはGS21より良く付き、耐熱性にも優れており貼り置きしても糊残りしません。また、直線ラインが取り易くまっすぐ貼れます。
トラスコ品番121-8180
材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.1
色ブルー
長さ(m)18
引張強度(N/mm)50.1/15
粘着力(N/10mm)2.27
1箱(10パック×8巻)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1箱(400巻)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
紙切れ性能がよりアップしました。テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤の採用で剥がしやすいです。糊残りしにくいタイプです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可
その他【筆記】可
トラスコ品番536-8356
材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.09
色青紫
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)2.1
1箱(10パック)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
1箱(70巻)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
直線性に優れ、抜群の見切り性を備えています。また、引き出しが軽く手切れ性が良いのに加え、糊残りが少なく作業性が良い製品です。
用途車輛塗装用
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
伸び(%)3
耐熱温度(℃)80(30分)
引張強度(N/15mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。
色イエロー
テープ幅(mm)21
基材和紙
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.1
主な用途シール養生中
引張強度(N/15mm)41.7
粘着力(N/10mm)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがせる、対候性、耐水性
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.6
引張強度(N/15mm)46
粘着力(N/10mm)1.6
弱粘着タイプなので、被着体を傷付けにくいマスキングテープです。
用途石目目地(大理石)・内装クロス(塩ビクロス)などのシーリング時のマスキング作業などに。
テープ厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
厚さ(mm)0.19
色クリーム
長さ(m)50
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系
伸び(%)8.2
耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)
主な用途養生
引張強度(N/15mm)63
粘着力(N/10mm)4.5
特性耐熱
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用
種類マスキングテープ
適合被着体屋根瓦・アルミサッシ・タイル・カラートタン・コンクリート・サイディングボード(砂まきタイプ)・リシン/スタッコ吹付面・金属サッシ・塗装鋼板・サイディングボード(凹凸調)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70巻×1箱)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1箱(50巻)
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。