絞り込み
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(94)
  • カモ井加工紙(55)
  • エスコ(38)
  • ニチバン(38)
  • RS PRO(23)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](18)
  • 日東電工(15)
  • ニトムズ(15)
  • テサ (tesa)(10)
  • ホリコー(10)
  • アサヒペン(9)
  • リンレイテープ(8)
  • G-Too(7)
  • 寺岡製作所(6)
  • TRUSCO(5)
  • ハンディ・クラウン(5)
  • ステップ(4)
  • ROLLINGDOG(4)
テープ幅(mm)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 150(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ホワイト(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途梱包用(1)
特長
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • 布系(1)
  • 紙系(2)
布系・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.1(4)
  • 0.5(1)
0.06・0.1・0.5
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 18(4)
  • 46(1)
18・46
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(3)
15(3)
18(3)
20(3)
24(3)
30(3)
36(2)
40(2)
50(4)
150(1)
紙粘着テープ No.652 セキスイ紙粘着テープ No.652セキスイ
499税込549
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
積水 仮ラインテープ ジスラインテープ セキスイ積水 仮ラインテープ ジスラインテープセキスイ
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入) セキスイ和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)セキスイ
729税込802
1パック(10巻)
当日出荷
薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。
用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
和紙粘着テープ#653N セキスイ和紙粘着テープ#653Nセキスイ
49,980税込54,978
1箱(100巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。
用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
和紙粘着テープ#655N セキスイ和紙粘着テープ#655Nセキスイ
57,980税込63,778
1箱(200巻)ほか
7日以内出荷
建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。
用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ