絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(3)
- 15(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 24(3)
- 30(3)
- 36(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 80(1)
色
ホワイト(2)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(2)
梱包用(1)
特長
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
基材
- 紙系(2)
テープ長さ(m)
- 18(4)
18
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.1(4)
0.06・0.1
ブランド
- セキスイ
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(47)
- カモ井加工紙(35)
- ニチバン(19)
- エスコ(13)
- ニトムズ(13)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- アサヒペン(9)
- G-Too(7)
- リンレイテープ(6)
- TRUSCO(4)
- ステップ(4)
- ROLLINGDOG(4)
- 寺岡製作所(3)
- マクセル(3)
- ハンディ・クラウン(3)
- まつうら工業(3)
- キラックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(3)
15(3)
18(3)
20(3)
24(3)
30(3)
36(2)
40(2)
50(3)
80(1)

和紙粘着テープ#653N(1パック=10巻入)
セキスイ¥799税込¥8791パック(10巻)当日出荷薄い和紙基材を使用しているため、すき間からの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。粘着剤は耐溶剤性も持ち合わせいるため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用いただけます。用途塗装養生用に。油性・水性を問わず様々な塗料に使用可能。トラスコ品番272-8170幅(mm)12厚さ(mm)0.1色白長さ(m)18基材白色和紙粘着剤ゴム系主な用途塗装・養生用粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)58
和紙粘着テープ#653N
セキスイ¥529~税込¥582~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
和紙粘着テープ#655N
セキスイ¥59,980~税込¥65,978~1箱(200巻)ほか8日以内出荷から10日以内出荷建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。テープ厚さ(mm)0.1