事務用品 :「モニター 台」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W670xD492xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W932xD677xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書 質量(kg)約10.0 サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95 電源AC100V 12V 5A ケーブル長(m)約1.5 寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0 色温度8900K 明るさ(Lx)中央部:1200 保証期間購入日より6ヶ月 耐用時間(時間)LED照明:約30000 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります