事務用品 :「コード 整理」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)110 消費電力(W)180 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間2.5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様4本ローラー トラスコ品番148-6927 セット内容取扱説明書、保証書(1年)、リアトレー 質量(kg)3.9 消費電力(W)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×300(トレー収納時176)×122 電源コード(m)1.2 機能オートリバース機能・オートパワーオフ機能・電源スイッチ・温度切り替えスイッチ・逆転スイッチ、電子式温度コントロール 使用電源(V)AC100 設定温度(℃)100~160 ウォームアップ時間35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約9(50Hz)、約10.6(60Hz) ローラー数4 最大ラミネート幅(mm)325 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

L402A2 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 動画あり
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番795-6151 ウォームアップ時間4~8分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz) ローラー数4 対応寸法(mm)A2(430まで) フィルム厚さ(μm)100・150 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg)5 サイズA3 消費電力(W)1300W コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113 機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数ローラー:4本 ウォームアップ時間立上げ48秒 制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm)0.8 ラミネート速度(mm/秒)最速約28 ローラー数4 アズワン品番64-1212-98 最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Asmix(アスカ)A3 ラミネーター
2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100~150μmフィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します
仕様スリープ機能付 材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)320 消費電力(W)350 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×80×158 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。 ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。 ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。 電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。 対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。 表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズA3 電源(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年間 ローラー数4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります