事務用品 :「ハイス」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
商品豆知識
作業性に優れたスタンダードタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
伸縮シャフトに内臓ネジを採用し、ハンドルの上下スペースを必要としません。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:270g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:3~32mm●最大肉厚:2mm
アズワン品番68-4099-92
1個
¥2,940
税込¥3,234
8日以内出荷
大口径から細管まで切断出来るオールマイティタイプ。
ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。
ハンドルを押すだけでサイズ合わせが出来るクイックリリースタイプ。
替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:580g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:6~63mm●最大肉厚:2.5mm
アズワン品番68-4103-71
1個
¥4,340
税込¥4,774
8日以内出荷
A4コピー用紙が一度に27枚細断できるパワフルシュレッダー!
メディアカットも対応!独立したダストボックス付き。
定格使用時間60分で長時間の連続使用を実現。
オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
一度に最大27枚細断できるハイスペックシュレッダー。
メディア対応型で連続60分使用可能。
細断可能物紙/CD/DVD/カード/ホッチキス(11号まで)
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)紙:約32(A4約500枚)、メディア類:約1
仕様【ゴミ袋】45L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×312×652
機能入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ
連続運転時間(h)約1
細断枚数A4:25枚
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.9(50Hz)
細断寸法(mm)4×45
投入口幅(mm)紙:229(A4)、メディア類:122
最大細断枚数A4:25枚
アズワン品番64-1212-92
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×312×652
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
オフィスで役立つ機能満載、使いやすさを追求したBIZシリーズ
46mm幅テープ対応のハイスペックモデル。
付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ18mm幅1本
トラスコ品番497-6606
文字内容JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:3390、絵文字・記号:1515、フレームつき印刷:65種、フォーマット数:123、デザインロゴ:120、外字登録:10文字、漢字熟語数:約257000、最大登録宛名件数:100、最大登録文字数:約4000、1データ最大入力文字数:511
質量(g)約1400(電池除く)
電源付属ACアダプター
機能半角文字、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、定型文字登録、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、バーコード印刷、QRコード印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、日本語入力システム「ATOK」、マグネットテープ対応、パソコンリンク
液晶サイズ240×80ドット
使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24/36/46
キー配列JIS
印字密度200×200dpi
最大印字行数10行
最大印字幅(mm)46
内蔵文字種9000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×235×106.5
書体和文8/英数20
カッター部ハーフカット機能つきオートカッター
液晶表示15桁×5行
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
テープ長さ(m)8
文字色黒
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
最大300枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
ハイスペック中型モデル
質量(kg)23
消費電力(W)300
電源AC100V
連続使用時間(分)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)2×15
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
推奨ゴミ袋サイズ90L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚)
細断可能物CRAD
オートフィード機能あり
リバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース)
最大投入幅A4サイズ(230mm)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
風合いのあるナチュラルテイストの生地を
使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉
1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
ハイスペック中型モデル、プラス、静音
最大300枚一括自動細断
質量(kg)22
容量(L)60
消費電力(W)300
電源AC100V
連続使用時間(分)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)60.0
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×28
最大細断枚数手差し時10枚(オート時最大300枚)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×410×775
推奨ゴミ袋サイズ90L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大300枚)
細断可能物CRAD
リバース機能○
最大投入幅A4
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)
付属品替刃(1枚)
一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
細断方法細断式
仕様カットライン表示機能付
付属品単3乾電池(2本)
材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)
質量(kg)18
外形寸法(mm)W526×D595×H555
裁断幅(mm)427(A3長辺)
裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番585-4243
幅(mm)380
高さ(mm)603
奥行(mm)290
電源(V)100
消費電力(W)460・525(50・60Hz)
コード長さ(m)電源:1.2
適合サイズA4
ダストボックス容量(L)31
細断速度5.6・6.7m/分(50・60Hz)
最大細断枚数15
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×603
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15
リバース機能あり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1冊
¥3,000
税込¥3,300
12日以内出荷
シンプルな機能で仕上りが人気の鉛筆削りです。大容量のくず箱は何度もくずを捨てる手間が省け共有物にも最適です。削る鉛筆の表面に傷がつかないようにゴム製チャックを採用。鉛筆が削りあがると、ハンドルが軽くなるムダ削り防止機能付です。
色ブルー
電源手動
1台
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適
電源(V)AC100
細断形状圧縮クロスカット
リバース機能あり
1冊
¥2,000
税込¥2,200
12日以内出荷
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
質量(kg)15.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603
定格時間(分)約10(休止時間約45)
運転音(dB)約55(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時
定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5
待機電力(W)0
リバース機能あり
最大投入幅220mm
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
細断中ダストボックス内をLEDで照らしてくれます
同価格帯の中で最大細断枚数が26枚(50Hz)と多く連続使用時間も30分と高耐久のハイスペックモデルです
電源ボタンを5秒長押しでマニュアルクリーニング機能が作動します
こまめにメンテして頂ければ詰まりが取り除かれ長くお使いいただけます
トラスコ品番148-6945
細断形状クロスカット
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91
容量(L)【くず箱】92
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971
機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ
保証期間1年(+カッターのみ5年)
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1000
細断寸法(mm)約3.9×45
投入口幅(mm)310/ A3サイズ
使用可能用紙サイズA3
細断形状パワークロスカット
待機電力(W)約0
細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類
リバース機能オートリバース
軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
仕様特記事項:機能/スタッキング可能、コードフック(2つ)、ディスプレイの取付高さは2段階(取付金具中心:H1360、H1130)
材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【ディスプレイ取付金具】スチール(焼付塗装)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)
質量(kg)10.7
耐荷重(kg)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×615×1580
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
本書では「リチウム・イオン蓄電池」,「鉛蓄電池」,「ニッケル水素蓄電池」の充放電のしくみや構造,電気的特性,使用上の注意点から製作を通した実用的な充放電回路まで幅広く解説します. 特設コーナでは電気二重層キャパシタ(EDLC)を紹介します.巻末付録では,電池駆動の機器には欠かせない低消費電力ICの選び方,使い方を紹介します. Introduction 1 充電タイプ電池の普及度と本書の構成 Introduction 2 電池の性格丸わかり! 放電曲線の読み方 第1部 三大蓄電デバイス Li イオン/ 鉛/Ni-MH の基礎知識 軽くて大容量! 繰り返し使ってもOK 第1章 トコトン実験! 小型リチウム・イオン蓄電池 大容量をゴリゴリ使う据え付け用途向き 第2章 基本! 鉛蓄電池の使い方 大進化! 入れたらもう抜けない 第3章 最新! ニッケル水素蓄電池のしくみ 繰り返し回数が多く放置時間が長いほどダメになる 第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト 第2部 超実用! 充電回路集 保護機能バッチリ! 容量2250mAhで18650サイズ 第5章 充電式でポータブル! 実験用リチウム・イオン蓄電池モジュール 2250mAhリチウム・イオン2次電池と充電制御IC MAX8903で作る 第6章 5V/500mA出力の充電式USBポータブル電源 USB ホスト付きマイコンとAndroidアプリのプログラミング 第7章 フルカラー&タッチ式! スマホ充電モニタ&リチウム・イオン・チャージャ 電気代の安い夜間に充電し,いざというときに100Vを出力してくれるスゴイ奴 第8章 手作りだから大容量化も! 鉛蓄電池搭載バックアップ交流電源 特設 大容量キャパシタ×電池で高速充放電バッテリ製作 電気二重層キャパシタとリチウム・イオン・キャパシタの応用 第1章 最新の大容量キャパシタを使った電源回路設計 高トルク駆動/ 長時間運転が可能なハイブリッド電動車いすに見る 第2章 電池+キャパシタのエネルギ・リサイクル装置のしくみ研究 大電流を高速充放電できる優れた能力を回路で引き出す 第3章 残量検出&充電バランサ付き30 A 高速充電器の試作 巻末特別付録 動き続ける! μWマイコン&電源IC 活用法 電池のもつ限られたエネルギを有効活用 第1章 最近の低消費電力デバイスに注目! 動作電圧を下げクロック周波数を制御して対応する 第2章 低消費電力マイコンの傾向と特徴 高速タイプから不揮発性タイプまで 第3章 低消費電力メモリのいろいろ 低い電圧から高効率で動作する電源IC 第4章 バッテリ用高効率DC - DCコンバータのいろいろ
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数168
著者名トランジスタ技術special編集部 梅前尚
初版年月2016/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。