事務用品 :「フォトフレーム 時計」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
お気に入りの写真を入れて飾ることができるクロック
機能時計、アラーム、スヌーズ、タイマー、フォトフレーム(8.9cn×12.7cm)日付、温度
表示方式デジタル
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×154×15
材質ABS樹脂
質量(g)217
使用電池単4×2(付)
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
時計の向きも縦・横変えられる!6つの機能付!
時刻表示/月日・曜日表示/アラーム/スヌーズ/温度計/タイマー
単4電池2本使用(別売)
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)178×178×15
アズワン品番65-1827-86
1個
¥1,046
税込¥1,151
3日以内出荷
結婚記念の大切な写真を華やかに彩り時を刻むフォトフレームクロック。文字盤にクリスタルのラインストーンをあしらい3種類のフレームデザインを展開しています。写真はトレンドの「ましかくサイズ」。SNS用に加工した画像サイズがぴったり収まります。
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×200×40
質量(g)160
電池単3×1(別売)
種類置時計
寸法(mm)写真:89×89(ましかく)
特性クリスタルラインストーン
お気に入りの写真を飾れる電波時計です
トラスコ品番391-0006
幅(mm)190
高さ(mm)200
奥行(mm)20
電源(V)単4×2個
電源単4×2個
電池寿命約1年
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
約10秒間好きな音源を録音できるレコーダー機能搭載。録音した音源をアラーム音にセットできるので、世界にひとつだけのオリジナルフォトフレームが作れます。遠く離れた両親へのプレゼント、送別会や退職祝いなどの贈り物にもおすすめ。時計・カレンダー・温度の3つを表示する液晶画面付き。寝室・リビング・玄関など目につきやすい場所に飾っておけます。横サイズの写真やポストカードを入れることができ、マグネットで簡単に差し替えが可能です。
材質ABS樹脂
質量(g)245
電源単4乾電池×2(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×150×27
表示方式デジタル
寸法(縦×横)(mm)写真:100×150
機能クオーツ、日時表示、温度表示、アラーム(スヌーズ)
録音時間レコーダー:約10秒間(10秒間アラーム音に設定可能)
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
気軽に飾れる「天然木」カラーウッドフレーム。
たくさんの窓におしゃれに写真を飾ることができます。シーンに合わせて、置いたり壁に掛けたりすることができる「置掛兼用」仕様です。
サイズL×2
材質フレーム:パイン材、バックボード(黒):MDF
外寸(mm)169×169×2コ
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
ジブン手帳の罫線に合わせて、スケジュール枠、時計枠、写真の切り抜き枠がきれいに描けるテンプレート。
材質PMMA
厚さt(mm)0.5
寸法(縦×横)(mm)142×55
色(シート)オレンジ
1冊
¥749
税込¥824
翌日出荷
大人気のトミカで「かず」と「とけいの読み方」を学ぼう!大好きなトミカのイラストや写真がいっぱいなので、楽しみながら数の数え方や時計の読み方を学ぶことができます。
判型B5
ページ数48
ジャンル語学・学習参考書
初版年月2024/12/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
大人気のプラレールで「かず」と「とけいの読み方」を学ぼう!大好きなプラレールのイラストや写真がいっぱいなので、楽しみながら数の数え方や時計の読み方を学ぶことができます。
判型B5
ページ数48
ジャンル語学・学習参考書
初版年月2024/12/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
貼ってはがせる両面粘着シートです。
壁や床に穴をあけずに貼ることができます。
はがした後、ノリ残りしません。
水洗いで粘着力が元通り。
高透明で仕上がりきれい。ガラス、アクリルのような透明素材にも使用できます。
用途オフィスや家庭など使える場所・シーンがいろいろ、メモ・写真・POPなどの貼りつけに、小物類・時計のような置物・マットやブックスタンドのズレ予防に、小物類・置物やハードディスクなどの転倒予防に
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
「長いこと遠ざかっていたが,久しぶりにカムバックした」 というような話をよく聞くようになりました. 本書はQRPの楽しみ方を,送信機や簡単な構造のアンテナの作り方, 河原や山の上からオン・エアするノウハウ,海外局をゲットするコツ, コンテスト・アワードの勧め,最新のデジタルモード”JT65”への挑戦など, さまざまな切り口で紹介しています. 目 次 巻頭グラビア カラー写真で見るQRP通信の世界 第1章 導入編 1-1 QRPの楽しみ 1-2 世界へ広がる小さな電力 ~QRP通信の勧め~ 1-3 QRPを始めよう ~QRP通信の手段や方法~ コラム1 ピーナツ・ホイッスル コラム2 ヨーロッパなどでQRPの呼び出し周波数として知られている周波数一覧 コラム3 最近のQRPクラブ会報に見るQRP局設備一覧 第2章 運用編 2-1 QRP野外運用の勧め ~HF移動運用編~ 2-2 QRP野外運用の勧め ~V/UHFハンディ機で山岳移動~ 2-3 QRP野外運用の勧め ~WG0AT Steveの移動運用レポート~ 2-4 QRPでもできる海外通信 2-5 QRPによるコンテストとアワード コラム1 高田さんのやらなかったこと 第3章 技術編 3-1 旧版QRPハンドブックで紹介したキット再現にトライ 3-2 現在入手可能な国産キットを組み立てる 3-3 送信機キットを交信できる無線機システムに仕立てる 3-4 往年のQRP機キット紹介 3-5 アンテナを考える ~よく飛ぶアンテナとは?~ 3-6 移動運用のためのダイポール・アンテナ 3-7 マルチバンドでクイックQSY可能なG5RV型アンテナ 3-8 7MHz VCHアンテナの製作 3-9 ポケット・バーチカルの製作 3-10 QRP運用や自作に役立つ簡単な測定器,アクセサリー 3-11 QRPerのための文字通信 JT65の運用 Appendix-1 FT-817(ND)用に最適化したJT65インターフェースの製作 Appendix-2 パソコンの時計合わせ用GPS受信機の製作 3-12 JT65で交信にトライ コラム1 私の”QP-7” コラム2 釣り竿ダイポール・アンテナ 第4章 QRPコミュニティ編 4-1 日本のQRPコミュミティの紹介 4-2 JA1AA 庄野久男さんに聞く コラム1 究極のQRPコンペティション コラム2 【雑感】アマチュア無線は無用の用
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数143
著者名JARL QRPクラブ
初版年月2016/09
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。