事務用品 :「印字機」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
関連キーワード
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付
種別25連
書体ゴシック体
インク水性顔料インク
印面種別自動ゴム印
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間1年
外寸法・高さ(mm)95
こんなお得な商品も!

ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)365
種別20、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)64
外寸法・高さ(mm)146
外寸法・奥行(mm)53
印面種別金属製
よく使う漢字を含んだセット。
フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。
回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3
材質ネオプレンゴム
タイプ英数字・漢字セット
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1918
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)
付属品インクロール(R-50)
印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作キー方式
入力表示液晶表示
インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)50/60Hz
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746
質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244
消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26
電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし
印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12
サイズデスクタイプ
質量(g)345
電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行
電池4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6
メモリー数1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~80%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ロングセラーで安心のコクヨインデックス
タイトルプリンタ『タイトルブレーン2』対応なので、大量作成でも、スタンドアロン環境での印字対応が可能
用途ヘビーユーザーのまとめ買いにおすすめのお得パック
サイズ中
枠の色青
ラベルサイズ(mm)23×29
片数1200
1袋(10パック)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
サイズA4
色白
紙厚(μm)180
付属品テスト原稿用紙2枚入
紙種OA対応用紙
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
タイプ【印字欄】4欄
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224
機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ソフトタッチで鮮明な印字
握り種 やすく押しやすいグリップ
豊富な機
堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付
印字桁数(桁)5連
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
辞令または各種証書、賞状用紙など幅広く使える、高級プリンタ用紙使用のOA用紙です。
インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
仕様OA対応用紙
紙厚(μm)180
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
サイズA3
紙厚(μm)180
付属品テスト原稿用紙2枚入
紙種OA対応用紙
さまざまなプリンタに対応する便利なA4規格サイズで、毛筆書き不要の礼式多当です。下敷きは淡いブルーの罫で、コピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます。
セット内容本体・中袋×5枚、原稿用下敷×2枚
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。
仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定認定
枠の色赤
粘着剤離解性粘着剤アクリル系)
白色度(%)70
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約 1.4
色印字/2(黒・赤)
電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10RH~8%RH
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます。
付属品テスト原稿用紙2枚入
サイズA5
紙厚(μm)180
紙種OA対応用紙
マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)
用途少量使用や社内での配布に最適。
仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
エコマーク認定認定
枠の色青
粘着剤離解性粘着剤アクリル系)
白色度(%)70
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
紙厚(μm)180
付属品テスト原稿用紙2枚入
紙種OA対応用紙
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
サイズB4
色白
紙厚(μm)180
付属品テスト原稿用紙2枚入
紙種OA対応用紙
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途納品書ごとに消費税を計算したい場合に。
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
寸法(mm)182×128(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
さまざまなプリンタに対応する豪華な金箔の賞状用紙です。
インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
毛筆などの手書きやオフセット印刷にも対応しています。
紙厚(μm)230
ソフトタッチで鮮明な印字
・ 握り種 やすく押しやすいグリップ
・ 豊富な機
・ 堅牢で丈夫な構造
機種数・品質において他の追随を許さない実績を誇っています。
多頻度の捺印でも鮮明印字が可能です。
文字サイズ4号
文字種別欧文
印字桁数(桁)12連
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×88
書体明朝体
印面サイズ(mm)約4×49
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
サイズハガキサイズ
内容10枚+コピー用下敷 2枚
紙厚(μm)180
紙種OA対応用紙
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に。
619T(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
複写枚数3枚
仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書
寸法(mm)182×128(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
アズワン品番64-8845-02
用紙色1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:白
1冊(100セット)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に。
619T(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書
複写枚数3枚
寸法(mm)128×182(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
アズワン品番64-8844-99
用紙色1枚目:ブルー、2枚目:ピンク、3枚目:白
1冊(100セット)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途納品書ごとに消費税を計算したい場合に。
619K(合計請求書)とセットでの使用がオススメ。
寸法(mm)128×182(B6)
タイプタテ
穴間隔(mm)(ファイル)80
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり
付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)約1.5
メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)-30~40
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
時計機能水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215
使用環境湿度(%)10~80
カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
商品タイプ本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途インボイス対応の納品書をセットでの使用がオススメ。
複写枚数2枚
仕様1枚目:請求書(控)、2枚目:請求書
寸法(mm)182×128(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
用紙色1枚目:白、2枚目:クリーム
1冊(120セット)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽減税率対応のセット伝票。製本をしていない状態で、複写のセットごとに乗りづけされて箱に入っています。1組ずつバラになっているので、伝票発行機などで印字する際、切り離す必要がなく便利です。ファイリングが自由にできるため、伝票の控えの処理・利用が便利です。
用途納品書は税抜きで、合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に。
区分対応の納品書とセットでの使用がオススメ。
複写枚数2枚
仕様1枚目:請求書(控)、2枚目:請求書
寸法(mm)182×128(B6)
穴間隔(mm)(ファイル)80
用紙色1枚目:白、2枚目:クリーム
1冊(120セット)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ふせんのように使えるOAラベルです。糊が無い部分があるので、つかんではがしたり、
インデックスのように飛び出して貼る事ができます。
紙を傷めにくい弱粘着です。
レーザープリンタ・インクジェットプリンタ・コピー機で使用できます。
メッセージを印刷してキレイに表示できます。
一度の印刷でラベルを使い切りやすい、はがきサイズです。
ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
サイズハガキ
枚数50
紙厚(mm)ラベル本体:0.08
紙厚(g/m2)総厚:127(0.14mm)
キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ 3個入り。印字面をラミネートシールでカバーする擦過性に強いラベルテープです。※Mk2600/Mk1500でご利用いただく際には、キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り(3471A048)の装着が必要です。
材質テープ:PET、カセット:ABS・PP
長さ(mm)(カット)8~150
テープ幅(mm)33
テープ長さ(m)8
対応機種MK5000、MK3000、Mk2600、Mk1500
適合ケーブル外径(Φmm)Φ3~Φ7.6(4mm全角/1行/枠なしの場合)
印字幅(mm)10
1箱(3個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スポーツ、趣味の会など、表彰や褒賞に適した高級プリンタOA用紙です
賞状用紙の他にメニューやPOPなど多目的に使えます
レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど
印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています
テスト原稿用紙:2枚入
下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています
テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
仕様OA対応用紙
寸法(mm)210×297
使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
消費電力(W)待機時:2、定格:10
電源AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。