事務用品 :「貼れる布」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))
セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー
材質PET、アクリル発泡体、ABS
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。
貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。
色透明
耐荷重(kg)約1
材質(シート)ポリエチレン
材質(フック)ポリカーボネート
接着剤反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません
アズワン品番64-5075-45
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1パック(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
・特殊接着剤で取り付けるので、針穴をあけずにしっかり固定でき、はがすときにも壁紙を傷めにくい優れものフックです。・壁紙(ビニール製)を傷めないので、賃貸住宅の方でも安心して使用できます。・貼り付け後、接着剤が完全に硬化するまで約24時間(冬場はそれ以上)経過後使用できます。
用途貼れる面:ビニル製壁紙、ステンレス、タイル、ガラス面。はれない面:ビニル製以外の壁紙、模様のあるステンレス・タイル・レンジ・ストーブなど高温になる場所、コンクリート壁、漆喰、布、繊維、ブロック、レンガやその他凹凸の激しい面やザラザラした面
材質フック:ポリエチレン 接着剤:変成シリコン
寸法(mm)99×150×20(パッケージ込)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。