梱包用品 :「エリアセンサ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)
質量(g)約112(ケーブルを除く)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60
分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)
防塵・防滴IP42相当
フォーカス約72mm(スキャナ先端から)
インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A
RoHS指令(10物質対応)対応
対応コード二次元コード
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
業界最速読み取り2次元スキャナです。L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。
用途製造、流通、医療向けに。移動体、モバイルコード読込用に。DPM、パスポート等のOCR-B読取に
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE
幅(mm)60
高さ(mm)153.4
奥行(mm)105.4
ケーブル長(m)2
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A
防塵・防滴IP42相当
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
スタイリッシュな卓上スキャナです。
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピードです。
暗所や明るい環境下でも、通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
液晶画面に表示されたコードも軽快に読み取ります。
トラスコ品番195-1074
奥行(mm)70
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)
保護構造IP54準拠
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3
連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)
電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)
使用CPU32 bit CISC / 96 MHz
警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能
キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個
RoHS指令(10物質対応)対応
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID
読取方式CMOSエリアセンサ
スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナです。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元スキャナで従来にない使いやすさを実現しました。読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現しました。2次元ハンディスキャナです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に向上しました。
用途医療や流通向け。高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。パスポートなどのOCRフォント読取に。
トラスコ品番115-3916
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDレンズ・読み取り窓:PMMA
幅(mm)62.2
色白
高さ(mm)31.4
奥行(mm)165.3
インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A
防塵・防滴IP42相当
読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
付属品ネックストラップ、マイクロUSBケーブル
トラスコ品番115-3949
材質筐体・ボタン:PC/ABS、サイドカバー:ABS+メッキ、読み取り窓:PMMA、コネクタキャップ:TPE
幅(mm)36
色白
高さ(mm)21.5
奥行(mm)83
分解能(mm)最小:Code 39/0.1 GS1 DataBar/0.169
インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID
読取方式VGA CMOS エリアセンサ
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。
POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。
大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。
読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。
トラスコ品番195-1075
奥行(mm)124.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器
トラスコ品番115-3950
材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE
幅(mm)56
色白
高さ(mm)132
奥行(mm)113
光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個
分解能(mm)最小:Code 39/0.1
インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID
防塵・防滴IP42相当
読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。
トラスコ品番115-3945
材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。
超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。
「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
組み込み設置用途に。
トラスコ品番195-1078
材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上
付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM
色キーバックライト:白色
文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK
保護構造保護構造
角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360
連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)
光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)
速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)
分解能(mm)0.1 (Code 39)
インターフェースUSB
電池リチウムイオン 1100mAh
表示LED赤緑1、青1
ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能
フォント12/16/24ドットフォント
安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)
使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下
動作温度(℃)-10~50
画素数30万画素
キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT
表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ
耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV
無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS
バックライト白色LED, 輝度調整可能
BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID
動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)
対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code
給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB
USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応
読取方式CMOSエリアセンサー
落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。