梱包用品 :「RFタグ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。
Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。
FCCとCEを取得しています。
アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし
付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル
材質ポリカーボネイト
幅(mm)63.7
色白
高さ(mm)9.7
質量(g)約75(電池含む)
規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)
適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE
対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)
対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット
保護等級IP52準拠
機能読み取り/書き込み/ロック/消去
読取(mm)約1000
インターフェースMFi on Lightning
バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh
充電時間約2時間(内蔵バッテリー)
動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)
表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)
送信出力250(特定小電力)
保存環境-20~60℃、10~95%RH
耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)
周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)
充電方式Magconnケーブル
キー2トリガキー
偏波円偏波(アンテナ内蔵)
稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回
商品タイプスマートフォン装着型
読取方式レーザー
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。