梱包用品 :「通信リーダー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。 Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。 1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280×800 グローバルシャッター 照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED 照明白色または赤色LED メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用 コントラスト比印刷(PCS):最小20% 解像度(光学的)1D:0.075mm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード 環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと プロトコル通信:SPPおよびHID キー(システム)トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード 通信距離(m)100(見通し)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作 寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121 種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G) 角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG) 保護等級IP42 照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG) 読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292 照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG) バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能) 相対湿度95%(結露無いこと) 解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417) 寿命1000万回(スイッチ) 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ) 充電時間(時間)6.5(完全) 動作時間40時間以内 バッテリー容量(mAh)285 照度(Lux)107639 プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信) 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB インジケータLED、ビープ音、バイブレータ 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0 角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル 照準655nmレーザー(赤色十字) 消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6 照明ハイパーレッド 660nm LED インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度95% (結露ないこと) 解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)完全充電まで約7 バッテリー容量(mAh)2850 キートリガスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応 伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線) インジケータLED&ビープ音&バイブレーター 通信距離(m)見通し10 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプワイヤレス 読取方式イメージャ― 動作電圧(V)DC3~5 ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電 落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体) 通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信 駆動時間(時間)連続15
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります