梱包用品 :「フィルム 厚さ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。保管目的でのホコリ付着防止に。物流中のホコリ付着防止に。
仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591
トラスコ品番318-5703
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)300
紙管内径(inch)3
引張破断強度(daN)430/cm2
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
植物由来の原料を10%以上配合しています。
Co2 1本当たり10.7%削減
環境省COOL CHOICE運動に賛同
バイオマーク番号取得澄み
トラスコ品番206-6149
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
アズワン品番64-1126-73
引張破断強度(daN)540(cm2)
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(kg)1.9
質量(g/本)1900
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン
破断伸度(%)430/900
粘着力g/100mm:8.0
平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5
引裂強度(kg/cm)40/250
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。
ラップどうしがくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。
粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません。
用途引越し時の梱包用
ホース、電気コードをまとめる
カーペット、すだれ、ござ等の保管
新聞、雑誌の結束
材質ポリエチレン
質量(g)375
アズワン品番64-1126-74
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
質量(g/本)2200
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本)2200
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
用途荷崩れ防止、梱包。
トラスコ品番398-1797
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)
1パック(6巻)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。
従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。
従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。
無紙管タイプ(内径:3インチ)
用途荷崩れ防止
材質ポリエチレン(PE)
タイプ無紙管タイプ
質量(g/本)約2100
引張強度(kgs/cm2)479
焼却してもダイオキシンが発生しません。
紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。
トラスコ品番335-8933
材質ポリエチレン
質量(kg)2.2
タイプ無紙管タイプ
質量(g/本)2200
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。