梱包用品 :「タール」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃の為PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能です。 フッ素コーティングを施し、ガムテープなどの粘着物が残りにくくなっています。
エスコ品番EA589CZ-51 全長(mm)190 刃長(mm)75 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
1個
600 税込660
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)140 刃長(mm)27 刃厚(mm)1 伸縮サイズ(mm)110
1丁
1,100 税込1,210
当日出荷

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

開梱カッターとレターオープナーの2WAY仕様。ダンボールの開梱には「カッター機能」で、手紙や封筒の開封には「レーターオープナー機能」。宅配物や郵便物はコレ1つで解決。マグネット付。
材質【本体】ABS・POM、【ブレード】ステンレス 寸法(mm)70×30×12 質量(g)17 刃長(mm)1
1個
700 税込770
当日出荷

スプリング式。未使用時は本体内に刃が収納されており、レバーを押し込んでいる間のみ刃が出る安全設計です。 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比)。 曲がった取っ手は手の保護になり、なめらかで安全なカットができます。 本体内に替刃収納可能。
エスコ品番EA589DS-3 全長(mm)170 材質(本体)ABS樹脂 刃幅(mm)8 刃厚(mm)1.5 最大切込深さ(mm)8 材質(刃)セラミック アズワン品番64-7878-46
1個
特価
4,484 税込4,932
当日出荷

温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2 材質鋼板、合成樹脂 質量(g)約950 コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200 風速(m/min)1000
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-430 寸法(mm)39.1×29.1 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 質量(g)11 板厚(mm)2 適合バンド幅(mm)30
1個
375 税込413
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-538 寸法(mm)55.5×29.5 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)17.4 線径(Φmm)4 適合バンド幅(mm)38
1個
340 税込374
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-520 寸法(mm)33×20.2 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)6.4 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)20
1個
190 税込209
翌日出荷

EA589CZ-32用替刃。ダンボール工作、開封用スライド式カッター用替刃。 鋭い切れ味を生むギザ刃加工。曲線切りも自由自在です。 両刃の為、PPバンドを切り、そのまま開梱するといった作業が可能。
仕様フッ素コート無 エスコ品番EA589CZ-42 適合本体EA589CZ-32
1個
350 税込385
翌日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-530 寸法(mm)45.3×22.8 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)8.4 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)30
1個
235 税込259
当日出荷

用途平バンド用金具 エスコ品番EA628RR-525 寸法(mm)40.2×21.2 材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 質量(g)7.5 線径(Φmm)3 適合バンド幅(mm)25
1個
210 税込231
翌日出荷

溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶断 アズワン品番65-2113-59
1セット
36,800 税込40,480
当日出荷

用途平バンド用金具。 材質鉄(三価黒クロメート) 質量(g)7.5 外寸(mm)40.2×21.2 適合バンド幅(mm)25 入数(個)5 線径(mm)3
1個(5個)
245 税込270
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)33.3×28.7 質量(g)15.2 線径(Φmm)3.5 内形寸法(mm)22×21 板厚(mm)3.5 適合バンド幅(mm)20 アズワン品番64-7903-55
1個
265 税込292
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)44.2×34.5 質量(g)26.6 線径(Φmm)4 内形寸法(mm)31×26 板厚(mm)4 適合バンド幅(mm)30 アズワン品番64-7903-57
1個
345 税込380
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)38.4×32.9 質量(g)18.2 線径(Φmm)3.5 内形寸法(mm)26×25 板厚(mm)3.5 適合バンド幅(mm)25 アズワン品番64-7903-56
1個
280 税込308
翌日出荷

用途平バンド用金具 材質鉄ニッケルメッキ 寸法(mm)55.1×35 質量(g)33.3 線径(Φmm)4 内形寸法(mm)40×27 板厚(mm)4 適合バンド幅(mm)38 アズワン品番64-7903-58
1個
475 税込523
翌日出荷

発泡スチロール、段ボール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールサック付。日本製。
1本
600 税込660
3日以内出荷

ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB 質量(kg)8 電源(V)100 消費電力(W)800 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)5 機能溶着、溶断 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
1個
95,300 税込104,830
翌日出荷

用途平バンド用金具。 材質鉄(三価黒クロメート) 質量(g)6.4 外寸(mm)33×20.2 適合バンド幅(mm)20 入数(個)5 線径(mm)3
1個(5個)
210 税込231
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります