扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
質量(kg)23.6
タイプ2ロールタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm
適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
質量(kg)20
タイプ1ロールタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm
適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm
1個
¥52,400
税込¥57,640
翌日出荷
様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
アズワン品番65-9341-43
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE
厚さ(mm)0.005
寸法(mm)260×380
色半透明
規格袋:13号
1本(3000枚)
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE
厚さ(mm)0.005
寸法(mm)200×300
色半透明
規格袋:11号
1本(3000枚)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
薄手ですがフィルムにコシがあります。ロールタイプ。【食品検査適合品】厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。検査機関:社団法人日本海事検定協会
材質HDPE
厚さ(mm)0.005
寸法(mm)230×340
色半透明
規格袋:12号
1本(3000枚)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
自由にカットして様々な用途に使用できます。
用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.1
ロール状のボーガスペーパーをくしゃくしゃにして緩衝材にする為の機械です。大型の荷物の緩衝に使われます。カッター付。10mmスパナ2丁必要(共回り止め用)。本体組立用ボルトナット×8本、カッター固定用ボルトナット×3本付。
材質鉄
質量(kg)11.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×565×285
用紙寸法(mm)幅:600以下 外径:330以下
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。網目状で通気性・通水性にも優れるチューブタイプのわれもの包み材。
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
適合外径(Φmm)60~100
折径(mm)80
入数(本)2
1袋(2本)
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途軽量な結束や荷造りに。
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
径(mm)3
PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1巻
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。入数は1本入りになります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)12.7×22m
色橙
使用荷重(kg)164
構造ソリッドブレード
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
1本
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
1本
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1本
¥11,200
税込¥12,320
3日以内出荷
1本
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー
テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
厚さ(mm)適用ホールド厚:5/8
寸法(mm)60×80×18(T)
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様工具トレー付
適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
アズワン品番64-7902-88
1台
¥31,700
税込¥34,870
当日出荷
衝撃に強く繰り返し使用可能。
断熱効果や遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
エスコ品番EA911BD-17
質量(g)163
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×300×4
外寸法・幅(mm)300
外寸法・奥行(mm)910
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番65-9269-30
1本
¥390
税込¥429
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:白●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-05
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)37×35.5
適合バンド幅(mm)25
フック内径(Φmm)16
1袋(5個)
¥610
税込¥671
翌日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)約950
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200
風速(m/min)1000
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
3本撚り、溶着なし。
仕様●径:Φ1.5mm●長さ:245m●色:青●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ105×70
アズワン品番65-9269-06
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
空気を抜いて真空保存をすることで、酸化をおさえます。
密封したまま冷凍・レンジ・湯せんが可能です。
仕様脱気力:約500mmHG
付属品専用ロール(280mm×3m)、専用パウチ×3枚(200×300mm)
エスコ品番EA305XW
材質本体:ABS樹脂、専用ロール、パウチ:ナイロン+ポリエチレン
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約105
温度(℃)120
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×165×95
1個
¥15,700
税込¥17,270
3日以内出荷
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番EA365VD-3
材質鋼板
全長(mm)89.5
質量(g)74
内寸(mm)【先端】3×42
ノズル形状平形ノズル
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
1
2
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。