用途超音波振動を用いた樹脂溶着機になります。 <用途>不織布溶着・樹脂ボスカシメ・フィルム材の封し等質量(kg)本体部:約0.38(ホーン無し)、発振器部:約1.9出力(W)100構造本体部:ハンディ型周波数(kHz)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発振器部:158×228×91外径×長さL(Φ×mm)本体部:40x約187所要電力単相100V/約200VA振動子本体部:BLT型PZT振動子発振方法発振器部:周波数自動追方式タイマー発振器部:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)警報機能発振器部:過負荷(警報ブザー付)、温度異常