絞り込み
ブランド
- フェニックスソリューション
- モノタロウ(107)
- ユタカメイク(523)
- 三友(449)
- エスコ(320)
- TRUSCO(208)
- unitech(197)
- IGO(188)
- 福助工業(168)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(136)
- 宮島化学工業(113)
- セイニチ(生産日本社)(98)
- 司化成(85)
- SURE(石崎電機製作所)(81)
- ウェルコムデザイン(71)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(56)
- オルディ(53)
- アイメックス(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
フェニックスソリューション¥6,798~税込¥7,478~1セット(10枚)当日出荷金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近