梱包用品 :「シーラ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,003件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V)AC100 シール幅(mm)2 機能溶着、溶断 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士インパルスベルトシーラー
スピーディーさを併せ持っています。 インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。 シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。 シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。 シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・ プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。 5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
539,000 税込592,900
22日以内出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
168,800 税込185,680
22日以内出荷


1セット(2枚)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ 電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228 到達真空度(kPa)-69 シール長さ(mm)300 消費電力(kW)1.1 駆動方式手動 加熱時間0.1~2.3秒 脱気速度(L/min)22 脱気方法ノズル式
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454 質量(kg)16 電源(V)100 消費電力(W)470/1100 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2/5 機能溶着 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
用途シーリングに。
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100 シール幅(mm)2 適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計 商品タイプ本体
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルス足踏みシーラー
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070 加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

富士インパルススタンドシーラー
仕様AC電源仕様タイプ タイプ横型
1個
239,000 税込262,900
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。
質量(kg)18 本体寸法(mm)515×560×1040 電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
1個
105,800 税込116,380
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
20日以内出荷

・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番462-8462 質量(kg)20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×520×920
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

・加熱温度制御機能(=オンパル)を備えた予熱無しですぐに使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・シールスピード:最速10m/min・「美しく丈夫なシールを行う」インパルスシーラーと「非常にスピーディにシールを行う」熱板シーラーの双方のメリットを持ち、スピーディに美しいシールを行います。・シールスピードは、2~10m/minの範囲で調整が可能です。・プリンター装着可能(ホットプリント式)。メーカーオプションにて専用プリンターの取付が可能です。・包材に応じた印字位置の調整が可能です。・印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。活字の取り換えで印字内容の変更を行います。・カートリッジ式のインクジェットプリンターを搭載可能。高密着性インクを使用し、さまざまな包材への印字に対応、安定した印字品質をご提供します。簡単なタッチパネル操作で各種設定を行え、メンテナンス性にも優れています。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
439,800 税込483,780
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25 電圧(V)200 消費電力(W)2600 シール方式片側下加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370 対応【フィルム厚さ】合計0.3以下 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)20 駆動方式ソレノイド 加熱時間0~5.0秒 冷却温度(℃)40~ 加熱温度(℃)60~254
1個
459,800 税込505,780
25日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1式ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
229,000 税込251,900
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シール・イジェクター脱気方式・V-401NTWシリーズは、袋内から吸い込んだ水、粉末などの機械本体内にためず、直接機械外部に放出する高圧縮エアの流動を利用した「イジェクター脱気方式」を採用しています。・イジェクター脱気方式は、真空ポンプほどの高真空度は得られませんが、脱気速度が大変高いのが特徴です。そのため高い真空度やガス置換率を求められる場合には不向きと言えます。・V-401NTWシリーズは「防滴加工のオールステンレスボディ」「電気部品を使用していないエアペダル」を採用していますので水物の包装に対応したシーラーです。・コンプレッサーが別途必要。V-401NTWシリーズは機械を駆動させるエア源として、エアコンプレッサーが必要となります。・イジェクター脱気方式で水物/粉末の脱気シールができるシール機、溶着機です。
仕様【真空源】イジェクター 寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】365×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】555×540×342 到達真空度(kPa)-34.1 シール長さ(mm)400 エア源外部配管 駆動方式エアシリンダー 加熱時間0.1~2.5秒 冷却時間0.1~5.0秒 脱気速度(L/min)1015 脱気方法ノズル式 適合コンプレッサー1.5 kW・165L/min・0.6MPa以上
1個
699,800 税込769,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・縦型ならではの包装、シール高さも調整できます。 シール部を立て配置し、スタンドパックの包装適した製品です。 袋の大きさ(高さ)に合わせて、シール高さの調整ができます。 シール高さは本体背面のハンドルを回して調整します。 シール角度が垂直設定の場合、50~300mmまでの包材に対応します。・インパルス式のベルトシーラー 加熱温度制御機能を備えた予熱無しですぐ使用できるインパルス方式のベルトシーラーです。・単一制御のスピードコントロール 「シールベルトのスピード」と「コンベアのスピード」の同期調整は不要です。 コントローラで設定すればシートベルト、コンベアスピードは自動的に同期します。・シール角度が調整できます。 シール角度を水平から垂直まで無段階で調整できます。 メンテナンスを行う際は水平状態に設定すると作業を容易に行う事ができます。・プリンター装着可能 メーカーオプションにて1列、2列印字が可能な専用プリンターんp取付が可能です。 包材に応じた印字位置の調整が可能です。 印字はインクを使用しない「加熱した活字でプリントテープを焼き付ける」方式です。 印字内容の変更は活字を取り換えることで行います。・スタンドパックに適したシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz) 基本スピード2~10m/分(0.1m刻み) シール幅(mm)10(5幅に変更可能) 加熱温度(℃)60~180
1個
659,800 税込725,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25 電源(V)AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm)205×100×26 電源コード(m)3.0 2Pタイプ ヒーターセラミックヒーター シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番6-9820-01 発熱温度(℃)約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

・ポリ袋やラミネート袋などの袋止めポイントシールに最適です。・ステープラーを使う場合のような針が包装内容物に混入する恐れがありませんので安心、安全です。・長時間の使用でも疲れにくい握りやすい形状のレバーです。・ネット袋のヘッダーラベルの封緘にもご利用していただけます。・発熱温度は、約150℃です。・ステープラー代わりにポイントシーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)0.25 電圧(V)100 電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】205×100×26 シール長さ(mm)10 シール幅(mm)5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
駆動方式ソレノイド
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型では対応できない用途に。 加熱温度制御方式(オンパル)を採用し、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。 シール条件を設定し、包材を挟んでレバーを握りこむだけで簡単にシールできます。作業終了後はピッとブザー音でお知らせします。
質量(kg)ハンド部:2.4(専用ケーブル含む)、制御部:3.0 制御方式加熱温度制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンド部:58×500×190 加熱方法加熱温度設定:100~180℃、加熱保持時間設定:0.0~2.0sec 冷却温度(℃)設定加熱温度:-40℃で連動
1台
249,800 税込274,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 1050(560)W シール方式片側下加熱 本体寸法(mm)400×420×228 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール長さ(mm)300 シール幅(mm)10(5) シール能力(mm)0.4以下(2枚) 到達真空度-69.0kPa アズワン品番6-9824-11
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・AC仕様ハンディシーラーは固定設置タイプのシーラーには不可能な”素材に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。・一定の場所にシーラーを設置してシール作業ができないようなシチュエーションでご活用いただけます。軽量ボティ、横型のハンド部の重さはシール幅210mmタイプで1.5kg(最大2kg:410mmタイプ)と言う軽量なシーラーです。制御部は6.5kgです。加熱温度制御機能搭載インパルス式・加熱温度制御方式(オンパル)を採用していますので、必要最小限の加熱でシール作業をすることが可能で、作業効率を向上させ、かつ部品の消耗を抑えます。軽い操作感・倍力機構により、軽く握る力で十分なシール加熱力が得られ、インパルス式シールにより美しいシールが仕上がります。・固定設置タイプのシーラーには不可能な”包装に対して自由な角度でシールを行うこと”ができます。シール終了をブザー音でお知らせ・加熱中はハンド部の加熱ランプが点灯します。終了後、ヒーラー部が設定温度まで下がるとブザーが鳴り、シール終了をお知らせします。
仕様AC電源仕様タイプ 質量(kg)【ハンド部】2.5【制御部】6.5 タイプ縦型 電圧(V)100 消費電力(W)700 シール方式片側上加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】58×500×190(ハンド部)【機械】130×200×203(制御部) シール長さ(mm)210 シール幅(mm)10
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷

加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)23 電源(V)AC100(50/60Hz)1500W 本体寸法(mm)520×435×215 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)350 シール幅(mm)10 アズワン品番64-1140-77 適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
839,800 税込923,780
43日以内出荷

・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源AC100V(50/60Hz)
1個
799,800 税込879,780
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。
質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)1500W 本体寸法(mm)580×435×215 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)450 シール幅(mm)10 アズワン品番64-1140-78 適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
999,800 税込1,099,780
63日以内出荷

CAシリーズは耐蝕性アルミ合金の本体にシリコンゴムパッキンなどで防滴加工を施し、水物の包装に対応します。CAシリーズはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。操作方法は付属のエアペダルを押し込むことにより作動するシンプルな操作方法となります。
シール方式両側加熱 電源コード(m)3(2Pタイプ) シール能力(mm)0.4(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります