絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(108)
- ユタカメイク(525)
- エスコ(324)
- TRUSCO(205)
- unitech(198)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- まつうら工業(142)
- HEIKO(138)
- 宮島化学工業(114)
- セイニチ(生産日本社)(97)
- SURE(石崎電機製作所)(80)
- IGO(75)
- HEADS(ヘッズ)(68)
- ウェルコムデザイン(65)
- WAKI(和気産業)(57)
- 紺屋商事(57)
- アイメックス(54)
- HAKKO(白光)(52)
- honeywell(51)
- ブランドをもっと見る

バーコードリーダー_1次元
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
スタンド バーコードリーダー用
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
マジックバンド
サンワサプライ¥529~税込¥582~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
バーコードリーダー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux付属品取扱説明書、保証書電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
バーコードリーダー
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能1次元コード:0.1016mm4mil光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39動作時間約30時間使用時間(時間)約30通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
バーコードリーダー
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒セット内容取扱説明書、保証書センサーCMOS光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)最大230使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
バーコードリーダー_2次元_QR対応
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
バーコードリーダー
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
バーコードリーダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
マジックバンド
サンワサプライ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7色ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
バーコードリーダー_1次元_スタンド付き
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷CCDセンサー搭載でスマートフォンやPCの画面上に表示されたバーコードの読取りができます。 オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 物流向けで使用するCODE39など様々なバーコードの読取りが可能です。 IP42の防水防塵を搭載しています。セット内容取扱説明書、保証書、専用スタンド電源USB電源対応OSWindows11, 10コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン保護等級IP424mil光源赤色LED(650nm)消費電流(mA)動作時:85、待機時:25インターフェースUSB HID読取【1次元】JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandedコントラスト≧30%読込速度100スキャン/秒読取深度(mm)【code39】4mil:45-65/8mil:30-200/13mil:50-310/20mil:80-420/30mil:130-550、【EAN13】4mil:50-60/8mil:15-190/13mil:30-310/20mil:55-430/30mil:90-570読取角度(°)ピッチ:75、スキュー:55読取方式CCD
バーコードリーダー
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1次元のバーコードの読み取りに対応したバーコードリーダーです。視認性の高いレーザーセンサー搭載で、物流などでの在庫管理やスーパーなどのレジなどで使いやすいモデルです。Type-Cの機器で使用できるのでiPadやスマートフォンなどに接続して使用することができます。IP54の防塵防水性能搭載です。付属のスタンドを使用してハンズフリーで使用することも可能です。操作しやすく持ちやすいハンディタイプです。バーコードリーダー接続時の起動音、読み取り音のミュートが可能です。(オプションコード)仕様PCS値:≧=20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容製品本体、取説対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB Type-Cインターフェースを持つ機種保護等級IP544光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)85(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDType-Cコネクタバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39Supplements +2/+5読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
バーコードリーダー
サンワサプライ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー スタンドの角度の変更が可能です。 壁にかけて使用することもできます。 セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。仕様PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec付属品USBケーブル、取扱説明書対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11対応機種Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。光源赤色LED消費電流(mA)300環境動作温度:0℃~50℃、動作湿度:5%~95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃~60℃、保存湿度:5%~95%(結露なきこと)読取深度(mm)4mil Code39:10~120、5mil Code39:10~140、13mil UPC-A:10~260、6.67mil PDF417:10~140、10mil DataMatrix:10~130、20mil QR Code:10~230
バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型
サンワサプライ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
ケーブルタイ
サンワサプライ¥499税込¥5491セット当日出荷あふれるケーブルをまとめて結束可能。ベルクロファスナータイプなので、脱着が簡単にできます。カラフルな3色セットでケーブルの識別にも利用できます。タイプ■長さ:180mm■幅:16mm■セット内容:ブルー、イエロー、レッド×各2■カラー:ブルー, レッド, イエロー■入数:6個■結束径:最大40mm※ループ面全面をフック面の端に付けた場合。
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型
サンワサプライ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
バーコードリーダー_2次元
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷検品作業などに役立つ照合機能搭載マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)がなるようになっているので、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことが出来ます。3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。1対1:マスターデータ登録→照合→次のバーコードをマスターとして登録→照合・・・とマスターデータを随時入れ替えます。1対多数:マスターデータ登録→照合→照合→照合と繰り返していく機能です多数対多数:複数のバーコードをマスターとして登録し、照合することが出来ます。※照合の履歴を保存して出力するこが可能です。握りやすい小型のハンディタイプ小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。日本語QRコードの出力に対応日本語QRコードの出力に対応しています※エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。2次元、1次元のバーコードの読取りに対応。2次元ははQR,microQR,Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読取りに対応しています。IP42の防水防塵性能搭載。落下衝撃1.5m電源(V)5DCコネクタ形状USB A保護等級IP42速度走査速度(スキャンスピード):60frame/s消費電流(mA)260(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:30%@UPC/EAN100%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, Matrix 2 of 5, ISBN, MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ParamecodeTelepen,Pharmacode,MSI,GS1 Databar(Omnidirectional,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked) 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, AztecCode, Micro PDF417Codablock F,Composite Code(CC-A,CC-B,CC-C)読取深度(mm)Code39(5mil):50-150、EAN13(13mil):30-280読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)60、(チルト)180読取方式CMOS1280×800
バーコードリーダー_2次元
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷ハンズフリーで読取りが可能なので作業効率をアップさせることが出来ます。レジで商品バーコードの読取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。2次元、1次元両方のバーコードの読取りに対応しています。スマートフォンやパソコンなどの画面に表示されたバーコードの読取りも可能です。日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。電源(V)DC5 USB給電対応OSWindows1110コネクタ形状USB A保護等級IP42光源赤LED(照明)色温650nm LED速度走査速度(スキャンスピード):60fps消費電流(mA)220(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:≧20%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417読取深度(mm)code 39(1次元バーコード):4mil 5-1408mil 5-24013mil 5-37020mil 20-44030mil 50-600、EAN 13(1次元バーコード):4mil 5-1208mil 5-23013mil 5-33020mil 5-46030mil 30-650読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)360、(チルト)65読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元&1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。仕様■インターフェース:USB HID■電源:5VDC■PCS値:30%■読取深度:UPC-A:250mm■光源:白色LED■走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒■セット内容:取扱説明書、保証書、スタンド■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar■読取可能コード(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417■日本語QRコード:対応UTF-8とSHIFT-JISのみ。※半角カタカナ対応■読取方式:CMOS■保護等級:IP42
バーコードリーダー
サンワサプライ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
バーコードリーダー
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷コネクタ形状USB A(オス)アズワン品番64-0902-25距離Code 39/45~155mm、EAN13/35~585mm
バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。 ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。 作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。 左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。 操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。 様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4milインターフェースUSB HIDメモリー2MB充電時間4.5時間防塵防水性能IP42バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417動作時間約15時間コントラスト0.1動作電流(mA)210通信距離(m)10(Class2)読込速度60 frame / sec落下衝撃(m)1.5読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360読取方式CMOS 640×480
バーコードリーダー
サンワサプライ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷高性能DPM用デコードエンジンを搭載することでDPM(ダイレクトパーツマーキング)に対応しており、金属面や樹脂面に直接印字されたバーコードやQRコードを読み取ることができます。※医療器具の管理、電子部品・金属品・プラスチック部品などの管理などに使用できます。IP65の防塵・防水性能を搭載、耐落下性能も約2mに対応で非常に堅牢です。工場などの現場での使用に最適です。複数の光源を搭載。金属面、樹脂面、光沢面などに合わせて光源を白・赤・青の3色に変更することで最適な読み取り性能を発揮することができます。0.076mmの極小サイズのDataMatrixの読み取りに対応しています。日本語QR(SHIFT-JIS/UTF-8)に対応しています。仕様PCS値:0.3セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP65光源Direct: White LED ; Diffuse: Red / Blue LED速度走査速度(スキャンスピード):70フレーム/秒消費電流(mA)動作時:約100(最大430)分解能(mm)【2次元コード】0.127、【1次元コード】0.0762インターフェースUSB HID使用温湿度範囲湿度:0~50℃、湿度:5~95%(結露無き事)保管温湿度範囲湿度:-40~70℃、湿度:5~95%(結露無き事)耐衝撃約2m対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Code 39、Code 128、ISSN、MSI、Code 93、GS1-128、【2次元】QR Code、Micro QR、Data Matrix、日本語QRコード読取深度(mm)Code39 (3 mil) : 18~60、Data Matrix (5 mil) : 10~70、Data Matrix (10 mil) : 0~130、QR Code (5 mil) : 10~60、QR Code (9 mil) : 10~90読取角度(°)(ピッチ)55、(スキュー)55、(チルト)360読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷読み取り精度の高いCMOSセンサー搭載で、スマートフォンやPCなどの画面上のコードのスキャンも可能です。タッチ式タイプでバーコードに密着させて読取をすることができます。※すべてのコードを密着させて読み取ることはできません。薄くて小型の形状なので非常に持ちやすく操作がしやすいバーコードリーダーです。抗菌規格JIS Z2801に対応しています。スタンド付きで使わないときはスタンドに設置しておくことができます。セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows11、10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種保護等級IP67光源可視光半導体レーザー(650nm)速度走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒消費電流(mA)85(動作時)インターフェースUSB HID対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、MSI、Code 93、GS1-128読取深度(mm)0-330読取方式レーザー
オプションパーツ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷BCR-BT2D2BK用のオプションパーツです。ハンドベルトと専用のリングボタンを使用することで作業をしながら効率よくスキャンができます。ハンドベルトは右手、左手の両方対応です。用途BCR-BT2D2BKを手に装着できる専用のハンドベルトとリングボタンセット内容ハンドベルト、ホルダー、リングボタンケーブル



















































![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02789022-260820-02.jpg)