マジックバンド

マジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライマジックバンド - サンワサプライ

取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。
手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。
はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。

セット内容
本体×1
材質
フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン
厚さ(mm)
2.7
色
ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。
長さ(m)
3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CA-MF9BK 7564425175644251CA-MF9BK20
¥1,360
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
CA-MF8BK 7564429675644296CA-MF8BK10
¥840
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする