HellermannTyton ポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP 結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115 ℃ までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP 結束バンドは低密度により、水に浮くことができます
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:217-6257
アズワン品番65-7427-42
1袋(1000個)
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381
材質ポリプロピレン
アズワン品番65-7463-31
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
HellermannTytonポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115℃までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン(PP)製のTシリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド6.6(PA66)材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115℃までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R
アズワン品番65-7426-36
1袋(5000個)
¥319,800
税込¥351,780
欠品中
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。