梱包用品 :「表示」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:158mm●幅:3.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30RSF●コード番号:215-9162
アズワン品番65-7429-66
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:158mm●幅:3.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30RSF
アズワン品番65-7429-84
1袋(500個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑
仕様●長さ:210mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSF(E)
アズワン品番65-7433-58
1袋(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Hellerman Tyton矢印型クレードル。矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177
アズワン品番65-7429-28
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Hellerman Tyton矢印型クレードル。矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.3mm●長さ:18mm●幅:11 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3173
アズワン品番65-7474-38
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されていま
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT6OVAL
アズワン品番65-7430-62
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されていま
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50ROSSFT6.5-16-3
アズワン品番65-7432-08
1袋(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自
仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50MD7
アズワン品番65-7432-89
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。矢印の付いた固定タイは、自動車、航空宇宙、パネル製造など、さまざまな業界で使用するのに最適です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT5S-E●コード番号:215-9218
アズワン品番65-7432-72
1袋(1000個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT5.4E●コード番号:215-9217
アズワン品番65-7426-29
1袋(500個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9231
アズワン品番65-7437-76
1袋(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可
アズワン品番65-7434-20
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SD6●コード番号:215-9208
アズワン品番65-7437-10
1袋(500個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。楕円穴タイプは、ねじれ防止機能を備えています。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作など、さまざまな産業での使用に適した多様な固定方法があります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:228mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80RFT6X12●コード番号:215-9243
アズワン品番65-7429-72
1袋(1000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。リリース可能、再利用可能。はしご型は非常に柔軟です。自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:215mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50RSF●コード番号:215-9082
アズワン品番65-7427-41
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
HellermannTytonは矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFTタイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です矢印を所定の位置に固定ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:157mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT6.5S2-E
アズワン品番65-7432-73
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT6.5E●コード番号:215-9219
アズワン品番65-7426-30
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5●コード番号:215-9232
アズワン品番65-7430-34
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm
仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:1000pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50SFK●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コンテンツ:ウィング●コード番号:877-6323
アズワン品番65-7480-51
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm
仕様●長さ:160.02mm●幅:3.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30RSF●引張強度:135N●最大バンドル直径:32mm
アズワン品番65-7415-08
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。シールが飛沫から保護します。タイプ SRAH には、熱可塑性エラストマ( TPE )製シールが付属しています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:45mm●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7437-81
1袋(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
HellermannTyton矢印型設計は、正圧、低プッシュイン力、高プルアウト力を実現しています。オプションのフォームラバーシールにより、湿気や汚れの侵入を防ぎます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。正、低プッシュイン、高プルアウトの矢印型デザインオプションのフォームラバーシールにより、湿気や汚れの侵入を防ぎます
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E
アズワン品番65-7431-63
1袋(500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
矢印付き一体型固定タイ。非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。最大パネル厚: 3 mm
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:613-432
アズワン品番65-7469-20
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。発泡ゴムシールは、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。PA6.6 HS 製の T50SOSSFT6,5E-MD 及びレーザシールを使用した T60SOSSFT6,5E-MD は、IEC60529 準拠で IP67 に適合。部品は主に自動車業界で使用されています(ドアハーネスなど)。工具を必要とせず組み立てが簡単 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整します
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5E-MDL●コード番号:215-9222
アズワン品番65-7427-39
1袋(500個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5D18●コード番号:215-9207
アズワン品番65-7432-12
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTytonは矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。リリース可能なので再利用可能自動車、航空宇宙、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適な固定方法は多岐にわたります。工具を必要とせず取り付けが簡単です矢印を所定の位置に固定ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:160mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT50SD6
アズワン品番65-7435-47
1袋(3000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
HellermannTyton 矢印型は、単に所定の位置に固定します。ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します。パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定RT バージョンはリリース可能で再利用可能です。ケーブルの取り外しや後から追加するのに最適です。T50SST タイプは、小型タブを備え、軸方向の力に対する保護を強化します。溝付きチュ
仕様●長さ:170mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SST5
アズワン品番65-7431-69
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
HellermannTyton 矢印型は、単に所定の位置に固定します。ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します。パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定RT バージョンはリリース可能で再利用可能です。ケーブルの取り外しや後から追加するのに最適です。T50SST タイプは、小型タブを備え、軸方向の力に対する保護を強化します。溝付きチュ
仕様●長さ:170mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SST5
アズワン品番65-7432-81
1袋(1000個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSFM
アズワン品番65-7429-83
1袋(10000個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6
アズワン品番65-7430-18
1袋(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5 16-3●コード番号:215-9206
アズワン品番65-7433-86
1箱(500個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449
アズワン品番65-7416-45
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5
アズワン品番65-7432-14
1袋(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713
アズワン品番65-7420-80
1袋(100個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。