梱包用品 :「LL」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T25LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 95 mm、長さは 330 mm、幅は 2.8 mm です。この結束バンドは、100 % の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃
仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T25LL●引張強度:110N●最大バンドル直径:95mm
アズワン品番65-7405-84
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7369-41
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの天然ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このケーブルタイは、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ほぼあらゆる種類の用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:192-5225
アズワン品番65-7472-91
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LL シリーズの黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 80 mm、長さは 290 mm、幅は 3.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 135 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:290mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30LL W●引張強度:135N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:359-2142
アズワン品番65-7369-23
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Hellermann Tyton の 111-02660 ケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束及び固定に使用します。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。幅広い材質とサイズを用意しています。 リサイクル目標を満たす高品質のプラスチックのみを使用しています。 伸張強度が高く、挿入力が非常に低く、手動 / 取り付け工具で簡単に使用可
仕様●長さ:330mm●幅:2.8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●シリーズ:T
アズワン品番65-7443-65
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867
アズワン品番65-7453-73
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 耐候性及び耐紫外線性があります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9198
アズワン品番65-7468-20
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7435-49
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885
アズワン品番65-7473-81
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120XM シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 175 mm、長さは 600 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3851
アズワン品番65-7473-79
1袋(50個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212
アズワン品番65-7472-80
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 32 mm、幅は 25 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7353
アズワン品番65-7456-34
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142
アズワン品番65-7468-83
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14H シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2676
アズワン品番65-7471-47
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:705-6381
アズワン品番65-7478-65
1袋(100個)
¥9,298
税込¥10,228
欠品中
HellermannTyton 2 ピース固定用タイは、自動ハーネスクリップが付いています。ケーブルを簡単かつ確実に接続できます
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R
アズワン品番65-7433-48
1袋(200個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK5 シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 150 mm、長さは 535 mm、幅は 13.2 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。
仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7373-15
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14HFC シリーズ黒色ケーブルタイは、ポリエステルコーティングのステンレススチール( SS316、SP )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 36 mm、幅は 7.9 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸
仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:102mm
アズワン品番65-7365-62
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構
仕様●タイプ:交換用ポンチです
アズワン品番65-7434-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
HellermannTyton エッジ用バンドリングクリップは、黒色で提供されます。ポリアミド製です。組み立ては簡単で、手動でシャッフルするだけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●最大バンドル直径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7426-55
1袋(500個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1459
アズワン品番65-7393-09
1袋(500個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80L シリーズ天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.7 mm です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。この
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7370-70
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm
アズワン品番65-7365-78
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK5 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 150 mm、長さは 535 mm、幅は 13.2 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます
仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm
アズワン品番65-7444-50
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 6 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 9 です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:9mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 9mm
アズワン品番65-7422-26
1袋(100個)
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150R シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 365 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:780N●最大バンドル直径:105mm
アズワン品番65-7405-86
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50M シリーズの黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 65 mm、長さは 245 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用でき
仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm
アズワン品番65-7383-36
1袋(100個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton REZ シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.7 mm です。この結束バンドは、袋の中身の一部にアクセスする必要があるが、袋を後で封印する必要がある袋包装業界での使用に最適です。各パックには 100 個入りです。特長と利点手袋を着
仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REZ●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm
アズワン品番65-7420-62
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm
アズワン品番65-7370-78
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7421-29
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラル
アズワン品番65-7390-51
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形簡単にすばやく固定できます SBH タイプはスタッドにハンマーで叩いただけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1631
アズワン品番65-7389-91
1袋(500個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
HellermannTyton の 200 mm 長と 4.6 mm 幅。黒色ポリアミド製です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18R
アズワン品番65-7416-49
1袋(500個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 3 mm、長さ 13 mm、幅 13 mm、高さ 5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケー
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:3mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:13mm●幅:13 mm●深さ:5mm●寸法 [L x W x D]:13 x 13 x 5mm
アズワン品番65-7415-25
1袋(100個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 13 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さは 16.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:16.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 16.5mm
アズワン品番65-7405-87
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:7mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1462
アズワン品番65-7392-21
1袋(500個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形ねじ穴内での使用に適しています チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●最大バンドル直径:7mm●材質:ポリアミド●色:黒
UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ。Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100
アズワン品番65-7436-55
1袋(100個)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 225 mm、長さは 760mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm
アズワン品番65-7365-84
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm
アズワン品番65-7416-06
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。