3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL94 V2、HF、RoHS(2022年10月現在)。RFID (無線識別)ケーブルタイ。追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。特長と利点。データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:RFID●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm アズワン品番65-7363-29
1袋(100個)
159,800 税込175,780
欠品中

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7442-30
1袋(100個)
289,800 税込318,780
欠品中

HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。ナイロンタイ用の低周波数 (LF) または高周波 (HF) RFID トランスポンダを装備しています。 金属含有タイプ( MC )は、青色で提供され、食品産業用途に適しています。
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6380 アズワン品番65-7439-52
1袋(100個)
299,800 税込329,780
欠品中

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります