絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(123)
  • 富士インパルス(1,930)
  • エスコ(812)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • ユタカメイク(596)
  • 中央化学(254)
  • TRUSCO(220)
  • unitech(206)
  • 福助工業(187)
  • エム・デー・エス(154)
  • まつうら工業(147)
  • IGO(145)
  • HEIKO(143)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(139)
  • cotta(135)
  • セイニチ(生産日本社)(127)
  • 宮島化学工業(124)
  • 司化成(115)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付ポリ袋 TGK(東京硝子器械)チャック付ポリ袋TGK(東京硝子器械)
663税込729
1冊(200枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
クリア種類平袋
コーパック 500枚入 TGK(東京硝子器械)コーパック 500枚入TGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1箱(500枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
工業製品・理化学向けの規格袋です。 無添加ポリエチレンシーラント及びノンパウダー仕様シーラント層にスリップ剤・アンチブロッキング剤・酸化防止剤などを使用していないため、これらの物質に起因する内容物の化学変化などは発生しません。また、開口性向上のためのパウダー類は使用していません。 マジックカット加工を採用し、手でスムーズに開封できますので、開封のための刃物等は必要ありません。 汎用グレード。 袋の一枚毎に製造管理ナンバーを表示していますので、製造履歴管理体制も万全です。
透明入数(枚)500
しめしめ ツールキット TGK(東京硝子器械)しめしめ ツールキットTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
6日以内出荷
簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。
付属品替刃(1シート)引張強度(kg)約7
ベルト 幅4.5mm TGK(東京硝子器械)ベルト 幅4.5mmTGK(東京硝子器械)
1,220税込1,342
1組(15m×2本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
簡単な梱包に。 パイプ、袋物などの口元の結束に。 ご家庭でオフィスで、また工業用にと様々な結束に活用できます。 フリーサイズで無駄がでません。 片手で操作・引き締めが可能です。
マジックカットストレート 1000入 TGK(東京硝子器械)マジックカットストレート 1000入TGK(東京硝子器械)
24,520税込26,972
1箱(1000枚)
6日以内出荷
透明入数(枚)1000耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
マジックカットストレート 2000入 TGK(東京硝子器械)マジックカットストレート 2000入TGK(東京硝子器械)
26,270税込28,897
1箱(2000枚)
6日以内出荷
透明入数(枚)2000耐熱温度(℃)SXa-A,水:90SXa-B,水:100、油:100
オートシーラー TGK(東京硝子器械)オートシーラーTGK(東京硝子器械)
249,000税込273,900
1台
6日以内出荷
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。 また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源100V 1450Wシール時間(sec)0.3~3.5
ヒーターカバー B3349 FV803用 TGK(東京硝子器械)ヒーターカバー B3349 FV803用TGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1枚
26日以内出荷
適合FV803用
カッターのみ A1534 FV801用 TGK(東京硝子器械)カッターのみ A1534 FV801用TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1本
8日以内出荷
適合FV801用
導電エアーパッキン袋 TGK(東京硝子器械)導電エアーパッキン袋TGK(東京硝子器械)
6,732税込7,405
1箱ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。 プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
300-Y 溶断用補修セット TGK(東京硝子器械)300-Y 溶断用補修セットTGK(東京硝子器械)
6,398税込7,038
1組
6日以内出荷
セット内容ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム
200-Y 溶断用補修セット TGK(東京硝子器械)200-Y 溶断用補修セットTGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1組
6日以内出荷
セット内容ヒーター線、フローガラスシート、ガラステープ、シリコンシート、シリコンゴム
AZシーラー TGK(東京硝子器械)AZシーラーTGK(東京硝子器械)
52,700税込57,970
1台
6日以内出荷
卓上型コンパクトシーラー。 両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。 アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
電源(V)100
LD規格袋 ひも付 TGK(東京硝子器械)LD規格袋 ひも付TGK(東京硝子器械)
426税込469
1袋(100枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
透明種類平袋入数(枚)100
超音波ホッチキス QUPPA TGK(東京硝子器械)超音波ホッチキス QUPPATGK(東京硝子器械)
57,400税込63,140
1台
5日以内出荷
超音波だからやけどの心配がなく、安全です。 消耗品がなく、リーズナブルな価格と省電力。 先端がシンプルでシールポイントが見やすくなっています。 奥行きがあるので幅広い用途に活躍。 開口部が広く作業性が良いです。 消耗品を使わないホッチキスです。 ACアダプタの搭載で海外でも変圧器は要りません。(プラグの交換は必要です。) ホッチキス形状なので作業者がすぐに簡単に使えます。
周波数(kHz)57最大消費電力(VA)40最大出力(W)20質量(g)約1000(発振器本体)、約200(ハンドピース)、350(ACアダプタ)外形寸法(mm)179×183×66H(発振器本体)/36×125×54H(ハンドピース)、62×97×33H(ACアダプタ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5(電源コード長)ACアダプタ(定格出力)DC15V/3.3AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(cm)50(カール)
プラジェットミニ TGK(東京硝子器械)プラジェットミニTGK(東京硝子器械)
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品