紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。
破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。
輸送及び、それを前提とした保管。
トラスコ品番284-0235
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
質量(kg)10
空気粒径(mm)10
1本
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。
材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g
厚さ(mm)2
色ナチュラル
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。