梱包用品 :「フィルム 厚さ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

小巻用ストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質/仕上ポリエチレン
荷くずれ防止。
全面包装することにより埃よけ効果が得られます。
ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
焼却時ダイオキシンが発生しません。
材質/仕上ポリエチレン
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
通常(18μ)より薄いため使用後ごみ量の削減になります。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.07
強くて安心、経済的なフィルム包装です。
焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
用途色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。小物の梱包に。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)310
引張荷重(daN)400平方センチメートル
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
スライド式により開梱作業がはかどります。携帯に便利なひもの取付穴つきです。(約7mm)ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なミニカッターを内蔵しています。
用途ストレッチフィルム・PPバンド・ひものカットなどにダンボールの開封などに
仕様ミニカッター内蔵
トラスコ品番389-4614
幅(mm)51
厚さ(mm)18
全長(mm)166
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)67
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
粘着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能。
ロールが小さく軽量の為、一人での扱いが可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻も可能です。
結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
主に輸出、輸送時。
トラスコ品番270-8116
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)+ゼラスト添加物+ポリエチレン
質量(kg)3.2
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
紙管内径(inch)3
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。
結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。
優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。
鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。
用途金型、機械装置、部品の防錆包装。
材質/仕上酢酸ビニール(粘着層)、ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
耐熱温度(℃)80℃
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)750
厚さ(μm)6
紙管内径(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
引張破断強度(daN)600/cm2
1巻
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。
厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。
トラスコ品番334-3243
質量(kg)2.76
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
厚さ(mm)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。
先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。
使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。
トラスコ品番337-3819
材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル
厚さ(mm)0.3
質量(g)700
材質(シート)ポリエチレン(PE)
最大使用荷重(kg)250
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使い終わった後、従来紙管はゴミになるため、紙管をなくしました。ケース内の合紙をなくしました。
トラスコ品番253-8121
材質/仕上ポリエチレン
質量(kg)14.4
1箱(6巻)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。
フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。
透明性が高く、内容物が確認できます。
用途緩衝材、保護材、養生材。
アズワン品番64-8717-05
1巻
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
アルミ加工で保冷性に優れます。
用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束
光ファイバーの結束
化粧箱等類の包合、結束
仕様ディスペンサー付
幅(mm)18
材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料
色白
タイプふしぎテープ・本体
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-40~80
テープ幅(mm)18
基材ポリプロピレン(OPP)
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.03
粘着剤ゴム系
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。