片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。
セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。
材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
厚さ(mm)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。
トラスコ品番384-7623
材質ポリプロピレン
形状A(みかん箱)
質量(kg)4.5
色半透明
容量(L)66
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350
内寸奥行(mm)531
内寸幅(mm)380
フタあり
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)551
底面サイズB3
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330
内寸高さ(mm)330
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
トラスコ品番213-0025
色白
1袋入数(個)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥711
税込¥782
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)500
色透明
長さ(m)750
厚さ(μm)6
紙管内径(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
引張破断強度(daN)600/cm2
1巻
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
紙管内径が2インチなので、1巻で多く使用できます。使用量が多くても容積が小さく保管できます。
用途荷崩れ防止として。防じんに。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。
トラスコ品番207-5962
アズワン品番64-8723-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
トラスコ品番764-3144
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
密度(kg/m3)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。