40ページ目: 梱包用品

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
10,681件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)SURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別平型ノズル適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター 600-5L 10本入 富士インパルスヒーター 600-5L 10本入富士インパルス
8,998税込9,898
1セット(10本)
欠品中
5ミリ幅ヒーター電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応OPL-600-5U/Fi-600Y-5W SB/FI-600Y-5W/FI-600Y-5C/FA-600-5W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600Y-5C PK/Fi-600Y-5 PK/FI-600YC-5/FA-600-5/FI-600Y-5/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600-5W/Fi-600-5/Fi-600YC-5 SB/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y-5 SB/CA-600-5W/CA-600-5/OPL-600-5アズワン品番62-9114-08構成部品消耗部品
プチプチロールd36 三友プチプチロールd36三友
939税込1,033
1個
当日出荷
クッション性に優れています。パッキン材に最適です。
用途梱包・包装作業。材質ポリエチレン
カラーミニストレッチフィルム APMジャパンカラーミニストレッチフィルムAPMジャパン
399税込439
1巻
4日以内出荷
商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。
用途荷物の識別やパレットの識別に。長物の結束時の識別にも。新聞・雑誌・段ボールをまとめる際に。幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20内径(mm)約38
IGOゴムバンド#16 100g 黄 IGOIGOゴムバンド#16 100g 黄IGO
279税込307
1セット
当日出荷
容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#18 500g 青 IGOIGOゴムバンド#18 500g 青IGO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム エスコフレームエスコ
1,440税込1,584
1束(4本)
翌日出荷
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)15長さ(m)1適合板厚(mm)10入数(本)4
荷崩れ防止カバー ラップレス ミドリ安全荷崩れ防止カバー ラップレスミドリ安全
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用トラスコ品番421-7921材質ナイロン、ポリウレタン幅(mm)900厚さ(mm)0.6長さ(m)1.5繰り返し・詰め替え対応
チャック付き包装袋 ブルー トライメイトチャック付き包装袋 ブルートライメイト(1件のレビュー)
699税込769
1セット(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
開閉に便利なジップ付きの袋です。フック穴があり、店舗用のパッケージ袋としても使用が可能です。50枚セットになります。
用途ラッピングや小分け袋として仕様チャック付き材質ビニールブルー
カラータイ シモジマカラータイシモジマ
959税込1,055
1パック(500本)
当日出荷
ひねって留める金色カラータイ。一升瓶などの首部分に巻きやすいロングタイプ。製菓・軽包装・工業・農業・園芸などの用途にも。扱いやすい500本入パック。
材質PET幅(mm)4ゴールド長さ(m)160
ユポ ハトメ付き荷札 99999シリーズ キングコーポレーションユポ ハトメ付き荷札 99999シリーズキングコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
破れず、水や油に強く、ちぎれない。耐久性のある荷札で、作業現場を選びません。
材質合成紙ユポ厚さ(mm)0.2坪量(g/m2)158
ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”積水化学工業
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から翌々日出荷
自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
まとめ買い カートンエッジホルダー TRUSCOまとめ買い カートンエッジホルダーTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10パック×4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45オレンジタイプマグネットなし
片手で簡単取り出しポリ袋 オザックス片手で簡単取り出しポリ袋オザックス
289税込318
1袋(200枚)
当日出荷から9日以内出荷
場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。カバー付で清潔です。
用途レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用半透明種類平袋入数(枚)200
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷
LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitechMS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付unitech
42,980税込47,278
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル) BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.1mモデル)BUSICOM(ビジコム)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から7日以内出荷
BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%保護等級IP30速度200スキャン/秒読取確認:青色LED、ブザー保証期間1年ケーブルストレートケーブル( 約1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
PP玉巻ひも#65 紺屋商事PP玉巻ひも#65紺屋商事
319税込351
1巻
当日出荷から9日以内出荷
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも包装形態シュリンク包装
オーバンドシリコーンバンド クレアス 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]
6,598税込7,258
1袋(1640本)
当日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンドパック#25 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック#25共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
厚さ(mm)1.1折径(mm)100切り幅(mm)15
ラクポスBOX HEIKOラクポスBOXHEIKO(5件のレビュー)
899税込989
1袋(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。 A4サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。
厚さ(mm)1.1クラフトタイプシングルフルート
パワーコード もりや産業パワーコードもりや産業
32,980税込36,278
1ケース(8巻)
4日以内出荷
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
用途各種工場寸法(m)9×500
荷札 再生紙 スマートバリュー荷札 再生紙スマートバリュー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000枚)
当日出荷
荷物などの分類に!針金は二つ折りになっています。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質紙、針金
バーコードスキャナー honeywellバーコードスキャナーhoneywell
17,980税込19,778
1台
当日出荷
分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60明るさ(Lx)0~70000(太陽光下)防塵・防滴IP41光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン保存温度範囲(℃)-20~60安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1読み取り速度100スキャン/秒コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC)使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
クリアパック フタ付 業務用 カクケイクリアパック フタ付 業務用カクケイ(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット(500枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
無地チャック付PE袋 カクケイ無地チャック付PE袋カクケイ
219税込241
1袋(12枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。
シートカッター SECUMAX OPTICUT PULL martorシートカッター SECUMAX OPTICUT PULLmartor(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。引いてカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。
用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6591材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)110質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120
CMOSバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCMOSバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
綿ベルト まつうら工業綿ベルトまつうら工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質綿生成り長さ(m)25ベルト長さ(m)25
30mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ30mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ
215税込237
1セット(2組)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-130材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)40×62×12適合バンド幅(mm)30
【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム)【オーダー】ワンタッチベルト NC22323M(スリーエム)
880税込968
1巻
3日以内出荷
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル幅(mm)5~150ブラック長さ(m)3m or 10mサービス分類オーダー・加工
ゴムバンドNO.18 コクヨゴムバンドNO.18コクヨ
399税込439
1個(100g)ほか
当日出荷
厚さ(mm)1タイプ天然ゴム使用の高品質タイプ番手No.18
PPソフトバンドストッパーセット 宮島化学工業PPソフトバンドストッパーセット宮島化学工業
989税込1,088
1セット
当日出荷
ストッパーやカッターが一緒になった梱包セット少しおおきな荷物の梱包に便利
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×25個、カッター1個材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.52長さ(m)50
PPバンドセット約15m巻 ストッパー付 ローヤルPPバンドセット約15m巻 ストッパー付ローヤル(5件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷
ワインボトル用 規格袋 和泉ワインボトル用 規格袋和泉
10,980税込12,078
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。 ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。 和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150公差(mm)±8
ATダンボールカッター 木柄 アーテック[学校教材・教育玩具]ATダンボールカッター 木柄アーテック[学校教材・教育玩具](12件のレビュー)
264税込290
1個
当日出荷
段ボール、発泡スチロールが自在に切れます。
材質(刃)ステンレス全長(mm)180内容素材科目図工
エア・セルマット ZM-200 和泉エア・セルマット ZM-200和泉
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
アクリル紅白ロープ まつうら工業アクリル紅白ロープまつうら工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
軽くて扱いやすい。
用途祭事、装飾用に
ポリエステル 16打コード まつうら工業ポリエステル 16打コードまつうら工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに仕様芯なし包装形態ボビン巻

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品