カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(229)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(642)
- 包装紙・防錆紙(186)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(423)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(25)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(957)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(179)
- 袋用シーラー(2,332)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(126)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(142)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(616)
- ロープ、ヒモ(2,277)
- 輪ゴム・ゴムバンド(246)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(628)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,920)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(158)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(138)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](79)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
ダンボール箱 ワンタッチ式
タマパック(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20枚)当日出荷形状N式厚さ(mm)約3色ブラウンタイプシングルフルート入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ヒートガン(本体のみ)
マキタ(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル質量(kg)1.3温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)風量(L/min)風量1:120、風量2:200ノズル径(Φmm)34.5(取付)
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
荷ほどき専用カッターの替刃
NTカッター(8件のレビュー)¥429税込¥4721箱(10枚)当日出荷ステッチャーはずしや、替刃ポケットもついていて便利です。用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。刃長(mm)37刃幅(mm)12.5刃形台形刃刃厚(mm)0.6材質SK2穴径(Φmm)5.2仕様替刃トラスコ品番403-0320質量(g)21
緩衝材 ペーパークッション
シモジマ(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(100枚)当日出荷筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。材質クラフト紙
気化性防錆紙 (鉄・鉄鋼用) ミシン目入り
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100枚)当日出荷JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に仕様ミシン目入り材質クラフト紙+気化性防錆材形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封2年間品質保持
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)
アドコート(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1パック(10枚)ほか当日出荷から8日以内出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラップ くるットセット
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材紙商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
【1.5倍巻き】ストレッチフィルム 厚さ8ミクロン 両端エッジ強化タイプ 幅500mm
(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻ほか当日出荷手巻き用なので簡単に使用できます。 特殊な加工技術で原反幅500mmのフィルムのエッジ(両端部)折り返すことで、ご使用時にエッジから切れにくく、作業の効率化が図れます。 また、フィルムの取り出しが軽くなるように空気を巻き込んでロールしています。 15μmから8μm両端エッジ強化タイプに変更することで、コストダウン、ゴミを40%削減(月5箱使用の場合)可能です。用途梱包や製品の保護に材質ポリエチレン幅(mm)500(加工後485)長さ(m)450質量(g/本)2000厚さ(μm)8紙管内径(mm)76環境対応塩化ビニル不使用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品
酒井化学工業(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマジック結束テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷から翌日出荷片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
メカニカルファスナー(ループタイプ)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から8日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。 フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。 産業用部品や部材、建材などの固定。色白タイプのりつきタイプ長さ(m)25
はがせる外箱保護シール
中央サトー販売¥1,198~税込¥1,318~1袋(20枚)ほか当日出荷この保護シールを貼った上に、送り状やデリバリーパック、ケアシールなどを貼ることで商品の外箱に汚れや傷がつくのを防ぎます。 保護シールは再剥離できる糊を使用していますので、外箱を傷つけにくくキレイに剥がせます。 ダンボールなどの紙製の外箱や、折りたたみコンテナなどのプラスチック箱にご利用いただけます。 二重梱包できない商品へのご利用や、二重梱包を減らす運用、外箱を再利用したい場合などに最適です。 お届け先にもスムーズにご対応いただけるよう、保護シールに剥がし方の下記コメントを記載しています。 『このシールは剥がしやすい糊を使用しています。端からゆっくりとお剥がし下さい。』 お試し用の少量タイプもご用意いたしました。糊質が気になる方はまずはお試し用でご利用ください。タイプ糊質:再剥離糊用紙上質紙
PPバンド ポリシーバックル
コトコ¥3,298税込¥3,6281袋(1000個)当日出荷機械を使わずに手軽に荷造りができます。 再使用ができ、経済的にも優れております。 ほどける結び方もあります。 締め直しが簡単にできます。用途梱包用バンド留め具材質ポリプロピレン寸法(mm)16
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
マジックベルト(万能結束)
DSLINE(3件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷簡易結束用の面ファスナー止めです。 任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。幅(mm)25長さ(m)1.5テープ幅(mm)25
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。セット内容上用・下用材質ポリプロピレン(PP)適合3インチ紙管用
手提げポリ袋 ポリチャームバッグ
HEIKO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50枚)当日出荷フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。 本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。材質LDPE ナチュラル原反色ナチュラルタイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)50印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
50mmx50m 表示テープ
エスコ(1件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
カイコーンPRO 替え刃
オルファ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1セット(2枚)ほか当日出荷替刃式カイコーンPRO専用替刃。サビにくいステンレス刃を採用。幅(mm)37.9厚さ(mm)44全長(mm)13.2質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応









































![ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433807-220427-02.jpg)













![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)