梱包用品 :「はと」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
破れず、水や油に強く、ちぎれない。耐久性のある荷札で、作業現場を選びません。
材質合成紙ユポ
厚さ(mm)0.2
色白
坪量(g/m2)158
ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質ナイロン、鉄
耐荷重(g)500
一人で簡単設置!荷崩れ防止バンド・繰り返し使用でき、ストレッチフィルムの使用量削減に。 本体生地は、丈夫で軽量なポリプロピレン製のため、繰り返し使用できます。・さまざまな積み方にも対応!。 上部のハトメにロープを通すことで、幅広い積み荷形状に対応します。・一人で設置可能!。 補助ベルトと面ファスナーで、一人でも簡単に作業ができます。・複数のパレットサイズに対応! 。 最大外周80cm差まで(1.1~1.4パレットなど)
用途荷崩れ防止資材
質量(g)1.3
寸法(幅W×長さL)(cm)100×515
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ハトメ)アルミ
材質(面ファスナー)ナイロン
生地ポリプロピレン
関連資料チラシ(1.1MB)
対応外周(cm)430~510
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。