梱包用品 :「アーチ」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
半自動梱包機・標準アーチサイズ梱包機でご使用頂けるPPバンドです。
省資源タイプで環境にも優しい。
厚さ(mm)0.55
破断伸度(%)20以下
紙管内径(Φ)200
やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較)
国内生産品です。
用途自動梱包機用
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)3000
内径(Φmm)200(リターナブルコア)
外径(Φmm)200
破断伸度(%)25以下
引張強度(N)1200
本体とガンをつなぐホース(5m)
質量(g)850
対応FLガタガン/NS-300 FLガン
アズワン品番67-8104-60
構成部品エア配管関連
寸法(内径Φ×長さL)(mm)8×5000
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1本
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
本体とガンをつなぐホース(2.5m標準)
質量(g)440
対応FLガタガン/NS-300 FLガン
アズワン品番67-8104-59
構成部品エア配管関連
寸法(内径×外径×長さ)(mm)8×15×2500
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅1252×奥行610
使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA
梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約25秒
機械高さ(mm)1403
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10
電源容量(W)(最大)250
昇温時間約10秒
コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。
用途段ボール封緘用に
付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器
トラスコ品番526-2864
幅(mm)110
高さ(mm)205
奥行(mm)410
本数【針装填】100
適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
開封性の優れた、カンガルーチャック付スタンディング包装です。遮光性と防湿性に優れ、バリアー性のあるアルミ箔使用。PET12/ドライ/AL7/ドライ/LLD80
仕様●サイズ(mm):140×220+41●重量:8.89g
アズワン品番68-0505-78
1ケース(1000枚)
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。