梱包用品 :「エアクラフト」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

巻き段ボール
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
用途引越しなどの緩衝材に。
加工ラミネート
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。
質量(kg)8.4
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。
用途緩衝材 エアークッション
材質クラフト紙、PE
幅(mm)クッション部分:100
厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20
寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205
対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)
フィルム厚さ(μm)53
1巻
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。
用途緩衝材 エアークッション
材質クラフト紙、PE
幅(mm)クッション部分:83
厚さ(mm)エアー注入時ピロー:18
寸法(mm)ピロー1個当たり:100×205
対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)
フィルム厚さ(μm)53
1巻
¥7,688
税込¥8,457
5日以内出荷
Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。お得な4巻セットです。
用途緩衝材 エアークッション
材質クラフト紙、PE
幅(mm)クッション部分:100
厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20
寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205
対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)
セット数4巻
フィルム厚さ(μm)53
1ケース(4巻)
¥28,880
税込¥31,768
5日以内出荷
Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。お得な4巻セットです。
用途緩衝材 エアークッション
材質クラフト紙、PE
幅(mm)クッション部分:83
厚さ(mm)エアー注入時ピロー:18
寸法(mm)ピロー1個当たり:100×205
対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)
セット数4巻
フィルム厚さ(μm)53
1ケース(4巻)
¥28,880
税込¥31,768
5日以内出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)
対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可
ベロ部分(mm)50
未晒クラフト紙にミックスカラープチプチを合わせて、さらにエコになりました。
仕様美粧性、隠蔽性、防水性、リサイクル性
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。