梱包用品 :「エタノール 95」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向け2次元バーコードイメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音から大音量のまでお好みのビープ音が設定可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.34 in / 3.4 cm 22.5 in / 57.3 cm5 mil Code 39 2.76 in / 7 cm 11.85 in / 30.1 cm10 mil Code 39 1.14 in / 2.9 cm 20.3 in / 51.7 cm20 mil Code 39 1.38 in / 3.5 cm 31.5 in / 80 cm15 mil Code 128 1.34 in / 3.4 cm 25.6 in / 65 cm10 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 11.7 in / 29.7 cm6,7 mil PDF417 3.3 in / 8.4 cm 9.6 in / 24.4 cm15 mil QR Code 1.3 in / 3.3 cm 15.35 in / 39 cm【OCR】OCR フォント: OCR-A, OCR-B, MICR, SEMI セット内容MS852+ HC スキャナ、USBケーブル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±60 本体寸法(mm)87.8×71.6×177.7 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 消費電流(mA)動作時: 252、スタンバイ時: 77 照明白色 LED (リスク免除グループ) コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:1D 3mil/ 0.075mm 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 照度(Lux)100000(太陽光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, ISO22196, ISO11737-1/-2 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)4DC~5.5DC ESD保護8K コンタクト, 15K エアー, テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なヘルスケア向けBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。医療機器滅菌規格ISO11737-1/-2に準拠し、細菌やウイルスの拡散防止に重要な予防となるエタノールでの繰り返し清掃と消毒に耐える素材を使用しています。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、無音、バイブレーション付、大音量のビープ音が設定可能です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、食品工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】シンボル / X-DIM TYPICAL RANGE近遠13 mil UPC 1.5 in / 3.8 cm 15.9 in / 40.5 cm3 mil Code 39 2.6 in / 6.6 cm 7.2 in / 18.3 cm5 mil Code 39 2.1 in / 5.3 cm 10.4 in / 26.5 cm6.7 mil DM 2.84 in / 7.2 cm 7.1 in / 18.0 cm10 mil DM 2.3 in / 5.9 cm 9.8 in / 24.8 cm5 mil PDF417 2.9 in / 7.4 cm 7.3 in / 18.6 cm6,7 mil PDF417 2.3 in / 5.9 cm 9.4 in / 23.8 cm6.7 mil QR Code 2.8 in / 7.2 cm 6.4 in / 16.3 cm15 mil QR Code 1.1 in / 2.7 cm 12.1 in / 30.8 cm【OCR】OCR フォントサポート セット内容MS852B+ HC スキャナ、インターフェースケーブル、クレードル 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー1280 X 800 グローバルシャッター 照明白色 LED (リスク免除グループ) バッテリー充電式, 交換可能なバッテリパック コントラスト比印刷(PCS):20% 最小 相対湿度95% 結露ないこと 解像度光学的:2,5 mils C39 (1D), 5 mils、Data Matrix, 5 mils QR (2D), 4 mils PDF417 (2D スタック) 寿命スイッチ:1000万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-40~70 フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コードID 充電時間(時間)<6.5 動作時間>25時間 バッテリー容量(mAh)2850 照度(Lux)100000(太陽光) プロトコルシリアル及びHIDプロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC, ISO22196, ISO11737-1/-2 BluetoothBluetooth LE(R) V4.2、Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモード 通信距離(m)100( 見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト,、15K エアー、テスト後正常 落下耐久(m)2.1高からコンクリート床 (スキャナのみ)
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
1式
85,980 税込94,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります