梱包用品 :「ガゼット袋 寸法」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。
入数(枚)100
1パック(100枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質バリアNY18/PE60 種類平袋(チャック・テープ付)
1パック(50枚)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。 100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど 仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
1箱(2400枚)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AZ300W 電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)
エコ商品
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621 使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。 材質アルミ 質量(kg)6.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)8 タイマー加熱/0~2.5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1543-0801 TKG品番(2017)6-1373-0801
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番125-9684 セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)27 本体寸法(mm)奥行380 本体寸法(mm)高さ900 本体寸法(mm)幅350
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃)5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

焼き菓子ギフトなどのお持ち帰りにオススメの小判抜きガゼット袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。上品で甘いピンク色のデザインで、特に洋菓子店様におすすめの手提げ袋です。
仕様両面異デザイン 材質ポリエチレン(ソフト) リサイクルポリ原料10%配合 入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き菓子ギフトなどのお持ち帰りにオススメの小判抜きガゼット袋です。厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。またエコを意識し、原料にはリサイクルポリを10%使用しています。癖のないデザインと優しいクリーム色のデザインは、おしゃれなお店の顔として活躍します。
仕様両面異デザイン 入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃)-30~85 寸法(チャック上)(mm)32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚 トラスコ品番324-2803 質量(kg)約8(除コード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350 シール長さ(mm)350 シール幅(mm)5 機能溶着 電源(AC V)100 アズワン品番6-646-03 適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ本体
1台
86,980 税込95,678
欠品中

サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お米、肥料等に。 透明 種類チャック付ポリ袋 寸法(チャック上)(mm)32
1ケース(600枚)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。 アルミ
1ケース(600枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041 セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本 質量(kg)約4.3(除コード) 電源(V)AC100 消費電力(W)500 対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)5 機能溶着 適合厚さ(mm)0.4
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
1台
98,900 税込108,790
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
入数(枚)50
1パック(50枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OP/CPラミネートスタンドパック、乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、クッキーなど和洋菓子関係、ティーパックなど軽量物にご利用になれます。スタンドパックタイプなので店頭でのディスプレイ効果は高いです。乾燥剤がご使用になれます。天開きタイプなので密封には熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)30
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス遮断性、保香性、環境に優しい透明蒸着PETを使用しています。乾燥剤、脱酸素剤がご利用になれます。乾燥農加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)20
1パック(50枚)
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ラミジップクリア
クリア 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-40~90 透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm) 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ 性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-30~90 寸法(チャック上)(mm)32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤 仕様ボックスタイプ 適合食品衛生法適合 材質ナイロン 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×120×30 基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×20パック)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

OP/CPのラミネートフィルムチャック付三方袋です。乾燥農産加工品、乾燥水産加工品、菓子関係などにご利用いただけます。フィルムは透明性が良いので、日用雑貨品の商品にもご利用になれます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。開口部は開封しやすいカットテープ加工をしています。
透明 種類平袋 入数(枚)50 寸法(チャック上)(mm)20
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩。お米。肥料。粉末洗剤 仕様ボックスタイプ 適合食品衛生法適合 材質ナイロン 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+160×140×35 基材構成NY15/PE80
1ケース(50枚×16パック)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として 材質PET/AL/PE タイプスタンドタイプ 規格食品衛生法適合
1パック(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現。容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)。優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)。ディスプレイ効果抜群
用途お茶、紅茶、グラノーラ。グミ、キャンディー、チョコレート。ペットフード 仕様ボックスタイプ 適合食品衛生法適合 基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
1ケース(50枚×16パック)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バレンタイン時期、ギフト1個につき袋を1枚つけてほしいというお客様のお声から生まれたガゼットバッグです。マットな質感の梨地素材なので、高級感を出すことができます。既製品のショコラボックスを入れるのにそれぞれぴったりのサイズとなっています。バレンタイン、ホワイトデイはもちろんのこと、通年使っていただけるデザインです。
仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(梨地) 入数(枚)50
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。スタンドタイプで独特なディスプレイを演出します。
1パック(50枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応! 独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減
用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等 シルバー 入数(枚)50 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号170037 バイオマス配合率(%)10
1パック(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハンディNYタイプ
エコ商品
手さげタイプのため、持ち運びがしやすいです。NY/PEフィルムは丈夫で再利用ができ、とてもエコな製品です
用途シャンプー、リンスのセット。スポーツ用品 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+320×260×50 基材構成NY15//PE120 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×8セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

セイニチ(生産日本社)ラミジップレーヨン(半透明)
和紙調の風合いを活かした半透明レーヨン紙を使用。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
用途和菓子、飴、チョコレート。ふりかけ、ドライフルーツ。鰹節、珍味 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35 基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×28パック)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
1ケース(50枚×16パック)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)AZシーラー
卓上型コンパクトシーラー。 両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。 アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
電源(V)100
1台
52,700 税込57,970
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約2700CCの水を入れることができます。手さげ穴付のため、持ち運びに便利です
用途災害時、緊急時の水袋 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)52+220×270×60 基材構成NY15/PE20/PE180
1ケース(50枚×8セット)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用。従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減。優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途粉末原料、お茶、紅茶。グラノーラ、グミ、チョコレート。ペットフード 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35 基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE60
1ケース(50枚×34パック)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE60
1ケース(50枚×22パック)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハンディNYタイプ
エコ商品
仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+350×280×50 基材構成NY15//PE120 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×8セット)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

セイニチ(生産日本社)ラミジップレーヨン(半透明)
仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 基材構成本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
1ケース(50枚×24パック)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります