梱包用品 :「ギザ歯」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
梱包・開梱に便利な4つの機能を一本にまとめました。1.段ボールが切りやすく、開梱にも使えるステンレス製ギザノコ刃。2.採寸に便利な1mメジャー。3.10cm定規付きで、厚みを挟んで測定も。4.クリップなどを2~3個保持できるマグネットシート。<ご使用上の注意>。刃物ですので、取り扱い、保管には十分にご注意ください。段ボール、紙、梱包テープ等以外の固い物を切るのはおやめください。破損、怪我の原因となります。サビの原因になりますので、刃に水分が付着した場合は良く拭き取ってください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。刃は完全に乾かすこと。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因となりますので、お使いにならないでください。
用途梱包・開梱これ一本!
材質本体・スライダー・10cm定規/ABS、ギザノコ刃/ステンレス刃物鋼、メジャー/スチール
質量(g)約45
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×42×23
刃渡り(mm)約53
RoHS(2022年10月現在)、UL94 V2。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイ。HellermannTyton内部ギザ歯付きケーブルタイは、タイを繰り返し着脱する必要がある用途に最適です。再結束可能 再使用可能 シンプルで効果的なリリース機構 片手で簡単に開くことが可能 内部ギザ歯付きケーブルタイ
仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:900pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm●コード番号:813-3142
アズワン品番65-7468-83
1袋(50個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
HellermannTyton Tシリーズケーブルタイ。Tシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958
アズワン品番65-7460-24
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RELリリース可能ケーブルタイ。この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。特長と利点 取り外し可能で再利用可能 シンプルで使いやすさ抜群 内部ギザ歯 片手で開ける
仕様●長さ:180mm●幅:6.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL180●引張強度:150N●最大バンドル直径:46mm
アズワン品番65-7400-28
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯によ
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3841
アズワン品番65-7473-74
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
高耐衝撃性ケーブルタイ。高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:標準●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:813-3215
アズワン品番65-7474-39
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
高耐衝撃性ケーブルタイ。高い耐衝撃性を備えたケーブルタイです。 ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。主な特徴 耐衝撃性 100 %高品質プラスチック リサイクル可能 内部ギザ歯 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 簡単に挿入可能 低温環境での高い柔軟性
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:標準●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm
アズワン品番65-7371-20
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:219-897
アズワン品番65-7394-89
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:190-4054
アズワン品番65-7393-44
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3876
アズワン品番65-7477-99
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
未組み立て: 内側ギザ歯T50Rケーブルタイ x 50、フレキシブルスクエアFMB4APT-Iマウントベース x 50。HellermanTyton Flextackキット。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽
仕様●長さ:200mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド 6.6●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:FlexTack●コンテンツ:T50Rケーブルタイ x 50、FMB4APT-Iマウント x 50
アズワン品番65-7440-12
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832
アズワン品番65-7473-80
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3817
アズワン品番65-7473-86
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
。LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:120mm●幅:4.8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:135N●最大バンドル直径:28mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3839
アズワン品番65-7473-36
1袋(200個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826
アズワン品番65-7457-59
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7362-69
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡
仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm
アズワン品番65-7396-20
1袋(50個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm
アズワン品番65-7393-99
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
UL94V-0。Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ。耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。主な特徴 ハロゲンフリー 低発煙性の向上 有毒ガスの発生はまれ 各種サイズあり 内部ギザ歯 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:321-4505
アズワン品番65-7472-93
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け。ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326
アズワン品番65-7480-18
1袋(500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829
アズワン品番65-7473-38
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260
アズワン品番65-7365-44
1袋(100個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。