梱包用品 :「コーキング コンクリート」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性
1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。
照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。
反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。
また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。
医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45
電源(DC-V)4~5.5
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP65
光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター
安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006)
動作温度(℃)-30~50
保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電)
保管温度(℃)-40~70
使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)
最大移動速度(m/sec)3.5(70mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)
読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2
イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。