梱包用品 :「ゴム板」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
ゴム押さえ板の一式部品
対応Fi-600YC-10 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 SB/Fi-600YC-5 SB/FI-600YC-2/FI-600YC-5/Fi-600YC-10 SB(200V)/FI-600YC-10(200V)
アズワン品番62-9106-52
構成部品金属部品
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
本体土台に固定する底板です。ゴム脚、ビスも付属しています。
寸法(mm)80×430
質量(g)約280
対応P-300/PC-300
アズワン品番62-9099-35
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
レバー上部にある圧着する際の板部品となります。消耗品のシリコンゴム付属
寸法(mm)13×210×25
質量(g)50
対応PS-210E/PSC-210E/FS-215
アズワン品番62-9099-75
構成部品フレーム、レバー
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
作業現場で発生する静電気対策に!。別売りの山金工業製カラー導電性ゴムマットと併せて天板表面にセットすれば、作業台の静電気対策が可能に。山金工業製ロール材スタンド「らくらくカッタータイプ」「カッターガイドタイプ」「ヘビータイプ」に取付も可能です。コード長:2m
用途静電気を嫌う作業に。
適合本体山金工業製ロール材スタンド
コード長さ(m)2
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。
脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。
フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。
加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。
圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。
手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070
加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
背の高い荷物や低い位置でのフィルム作業で、長尺ハンドルが腕や腰の負担を軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。
用途ストレッチフィルム巻き作業に。
トラスコ品番363-3094
材質本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン
本体寸法(mm)奥行155
本体寸法(mm)高さ1510
適合幅(mm)フイルム:300~500
紙管径(inch)適合:3
本体寸法(mm)幅155
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100
色ブラック
アズワン品番67-7314-23
1個
¥2,168
税込¥2,385
5日以内出荷
FI/FA-600-溶断用補修セット
セット内容溶断ヒーター線(5本)、シリコンゴム(1本)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、マイカ板(2枚)
対応Fi-600ヨウダン
構成部品消耗部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。