梱包用品 :「バンド 引き締め」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用
適合バンド幅(mm)17以下
幅(mm)90
全長(mm)98
材質(本体)アルミ
材質(刃)鋼
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
PPバンド使用が可能です。
前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)9~19
トラスコ品番819-1336
材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ
全長(mm)320
質量(kg)1.49
バンド厚さ(mm)0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。
用途PPバンドの引き締め機。
適合バンドPPバンド
仕様KK4型
長さ(mm)330
質量(kg)1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。
方式【引張】片締め
適合バンド帯鉄
余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。
簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。
レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。
用途PPバンドの引き締め・切断に。
適合PPバンド
種別き締め・切断
寸法(mm)40×205×90
適合バンド幅(mm)12~16
取扱説明書(2.7MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
手に優しい手締用です。
質量(kg)5.3
破断伸度(%)25以下
こんなお得な商品も!

ストッパー PPバンド用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質ポリプロピレン
材質/仕上ポリプロピレン
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合PPバンド幅15.5mm
材質ポリプロピレン
色乳白色
タイプフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7243
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Composite Strap専用 引き締め機。
耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。
高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の引き締め機
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
Composite Strap専用 引き締め機。耐久性があり、扱いやすくします。 ベルトを引っ張る時に力を少なくする設計がされています。に作られています。高品質のコンポジットが保護されれ、 一体型のステンレスカッターはベルトでも簡単に切ることができます。
用途コンポジットストラップ専用の中型引き締め機(ベルト幅19~32mm用)
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235
全長(mm)435
バンド厚さ(mm)0.6~0.9
適合バンド幅(mm)19~25
適合バンド帯鉄
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239
全長(mm)330
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンド幅(mm)10~19
適合バンドエステルバンド
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252
全長(mm)320
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド幅(mm)16~19
適合バンド帯鉄
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。
用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。
仕様バンド切断刃付
付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内
トラスコ品番696-9641
セット内容S-19、S-32
空気圧力(MPa)0.6
バンド厚さ(mm)0.5~1.2
引締力(N)最大7840
適合バンド幅(mm)19~32
適合バンドスチール
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます
材質ポリプロピレン
パッケージシュリンク包装
先端に金属製のクリップ付き。PPバンド、ロープ、ひも等をパレットの下をくぐらせる際に使用します。シンプルですが、あると便利な商品です。
1本
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め
適合バンド帯鉄
帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。
トラスコ品番646-7248
全長(mm)300
方式【引張】巻取式
バンド厚さ(mm)0.6~1.2
適合バンド幅(mm)19~32
適合バンド帯鉄
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20以下
ポリエステルの特性を生かした、強靭、かつ、低伸度のバンドです。引締め保持力に優れています。耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響の少ないバンドです。
材質ポリエステル
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)15
32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。
適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105
全長(mm)310
適合バンド幅(mm)16~32
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンドPPバンド
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)4.05(N.W)/6.85(G.W)
制御方式ボタン+デジタルディスプレイ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×150×145
バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)
バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧110V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
バンド厚さ(mm)0.5~1.2
充電器出力16.8~21
充電器入力100V~240V-50/60Hz
充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力推奨1.1-1.4秒
強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の約75-80%(バンドの品質による)
冷却時間2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)PP/PET
最大直流電流(A)3.5
1台
¥399,800
税込¥439,780
22日以内出荷
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5
制御方式ボタン+タッチスクリーン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160
バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)
バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
バンド厚さ(mm)0.4~1.2
充電器出力16.8~21
充電器入力110V~240V-50/60Hz
充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)
強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)
冷却時間2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)PP/PET
最大直流電流(A)3.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
22日以内出荷
セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。
種別引締機用PPバンド
破断伸度(%)20
軽量(帯鉄の1/6)で安全性・作業性に優れています。伸度が小さく引締め持続性に優れ、梱包の緩みを防ぎます。耐候性、耐薬品性、耐衝撃性、耐水性に優れ温度差の影響も殆どありません。
トラスコ品番215-8832
幅(mm)18.8
厚さ(mm)0.69
質量(kg)20
色黒
長さ(m)1300
引張強度(kg)481
紙管内径(mm)200mm
破断伸度(%)15以下
1巻
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)19
色グレー
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド
「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド
PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。
循環型社会の実現に貢献!
原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。
再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発!
PP(ポリプロピレン)バンドに比べて
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。
結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。
帯鉄に比べて
サビがでず、軽くて作業性に優れています。
使用後の取り扱いが安全で容易です。
水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等
色黒
長さ(m)1100
破断伸度(%)15
安全性・作業性に優れています。
伸度が小さく引締持続性が優れています。
軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。
直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。
ライナー梱包。
板紙梱包。
木材梱包。
サッシ梱包。
耐火煉瓦梱包。
輸出梱包。
強化段ボール梱包。
木枠梱包。
種別ポリエステルバンド
色黒
1
2
次へ
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。