梱包用品 :「ビジコム バーコードリーダー」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP42 消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(620~630) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(約1.7m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BR1000U TypeCモデル CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル( 約1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
9,098 税込10,008
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BC-BS801D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3 クリーンホワイト 保護等級IP42 インターフェース無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 動作時間11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値) 対応コード【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプポケットタイプ 読取方式2500pixelCCDセンサー 落下耐久(m)1.2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2 幅(mm)75.5 高さ(mm)80.5 質量(g)120
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-NL2200U3 TypeCモデル 1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、 省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(2m) 動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-BS802D-CWの後継モデル 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。 読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様PCS値:0.3 クリーンホワイト 保護等級IP42 インターフェース無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A) バッテリーリチウムイオン電池(3.7V 900mAh) メモリー容量1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 動作時間6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ) 通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値) 対応コード【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc. 商品タイプポケットタイプ 読取方式752×480pixelCMOSセンサー 落下耐久(m)1.2
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

BC-NL3000U2 TypeCモデル スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)DC5/0.5A 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間3年 ケーブルストレートケーブル(2.0m) 動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと) 照度(Lux)10万以下 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BC-NL1100U2 TypeCモデル スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。 BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 動作温湿度範囲-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと) ケーブルストレートケーブル(2m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUSICOM(ビジコム)Bluetooth 定置型2次元コードリーダー
エコ商品
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。 バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。 バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。 スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。 Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。 また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15 ホワイト 保護等級IP52 インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS ) バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh) 保証期間1年 充電時間(時間)約5 動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値) 対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc. 商品タイプ定置式 読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー 落下耐久(m)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー
エコ商品
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) 質量(g)約110(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm)読み取り:150 光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下 インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm)200 商品タイプハンディ 読取方式CCD離し読み
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) マットブラック 質量(g)120 電源接続先より供給 5VDC±5% ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP42 使用CPU32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145 光源(nm)赤色LED(620~630) 耐衝撃性1.5から落下後正常動作 アズワン品番64-1245-31 使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
当日出荷

細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード」の読み取りにも対応。
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速シャッタ&360°全方向読み取り。画角を広げワイド読み取り性能アップ。分解能アップで多様な業種対応力。多段バーコード一括読み取り。携帯液晶読み取り対応
1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒 セット内容取扱説明書、保証書 対応OSWindows:11/10/8.1/8 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能1次元コード:0.1016mm4mil 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39 動作時間約30時間 使用時間(時間)約30 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる 読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト) 読取方式レーザー
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100~120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 読取方向正逆両方向 待機電流50~60mA 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート200スキャン/秒
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 保証期間1年間 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります