梱包用品 :「マーキングプレート」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア
アズワン品番65-7391-50
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449
アズワン品番65-7416-45
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7392-48
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559
アズワン品番65-7392-64
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733
アズワン品番65-7474-32
1袋(100個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
ダイレクト パーツ マーキングに高い性能を発揮する高性能デコードエンジン
静電気防止が要求される環境でも導入できるESD対応
スマートフォン等の液晶画面表示バーコードの読み取りが可能
高耐久トリガボタン : 最大 1,000万回
堅牢な設計 : IP42 および 2.1m の耐落下仕様
バーコード読み取り結果を確認しやすい大音量ビープ音とより明るい LEDインジケータ
仕様●[センサー] 1280 X 800 ピクセル、(グローバルシャッター採用)、[照準] 650nm 赤色レーザ、[照明] 赤色LED、[周囲光] 0~ 8,600 Lux(ろうそく)0~ 100,000 Lux ( 太陽光 )●[スキャン速度] 70 フレーム / 秒、[光学的解像度] 1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil、[印刷コントラスト比(PCS)] ≧20% (UPC/EAN 100% , PCS 90%)●[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 50mm - 285mm●[通信] ホストインターフェース: USB (HID および CDC接続)●[外観] 寸法 87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm)、重量 165g (ケーブルを除く)●[バーコードシンボル] 1D: UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5、2D: Data Matrix , QR , マイクロ QR、DPM: Data Matrix , QR , マイクロ QR●[電源] 4 VDC to 5.5 VDC、消費電流: 252mA
アズワン品番67-9284-52
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。
用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte
付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)
規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証
表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能
連続使用時間(時間)48以上
光源赤色LED×1個
速度走査:300スキャン/秒
消費電流(A)1未満
読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)
視野角水平:約50°
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
防塵・防滴IP42
キー方式1キー:トリガー
充電方式専用充電器
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。
BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID
読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25
動作電圧(V)5.0~6.5
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。