梱包用品 :「不織布 園芸」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。
高さ(cm)30 巻き径(cm)18
1セット(400mL×2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。 仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース トラスコ品番125-8957 セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ 材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様) 質量(kg)1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120 タイマー約0.1~6秒
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50 アズワン品番67-9213-15
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります