梱包用品 :「二次元 バーコードリーダー」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
関連キーワード
352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90 保証期間1年間 入力電源(V)DC5±5% 読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル 種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル) 保護等級IP42 照準赤色LED/照明:白色LED 読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(3mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約16時間 バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

BCR-2D5BK バーコードリーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライバーコードリーダー
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。30フレームの高速読み取りが可能です。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの液晶に表示したコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒 セット内容取扱説明書、保証書 センサーCMOS 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)最大230 使用温湿度範囲-10~55℃/5~95%(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様PCS値:30%以上 材質ABSプラスチック 使用温度範囲(℃)0~50 光源illumination: 6500K LED 消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80 解像度イメージセンサー:640×480 pixel 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) 入力電源(V)DC5±5% ケーブル種類ストレート 読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90% 読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50 落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応できます。 ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りが可能です。 運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能です。
質量(g)116(ケーブル除く) 外形寸法(mm)52×132×77 防塵防水性能IP54 撮像素子CMOS120万画素(1280×960px)
1個
58,900 税込64,790
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

DS3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間、
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mmハイパーレッドLED×1 電流(mA)スタンバイ:100 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 動作電流(mA)340 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS836本体、USBケーブル、保証書 センサーレーザスキャナ 読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220 速度100スキャン/秒 消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36 コントラスト比印刷(PCS):30% 相対湿度5~85(結露ないこと) 解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード 防塵防水性能IP42 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)0~45 動作電圧(V)DC3~5
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode) 光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 質量(g)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70 角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360 センサー1280×800画素、CMOS センサ 速度スキャン速度:60fps/s 消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55 照明625nm LED バッテリーリチウムイオン電池 読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm 解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13) 寿命スイッチ:1000万回 明るさ(Lx)周囲光:0-100000 充電時間(時間)(満充電まで)約6 動作時間(最大)40時間 通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル) 動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード バッテリー容量(mAh)2600 起動電圧範囲(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータブザー、LEDランプ 対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1504PはローコストタイプのUSBケーブル接続二次元コードリーダーであり、標準的な二次元コードおよび、一次元バーコードが読み取り可能です。 低価格ながら入出荷検品・工程管理からPOSまで幅広い業務に対応しています。 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。 USBインターフェース(HID、仮想COM)対応。 QRコード漢字出力対応。 オプションのオートスタンド使用により、自動読取に対応。 設定ツールによりPCから簡単設定可能。 読み取ったデータの編集機能有り。 使用温度0~50℃の幅広い使用環境に対応。 安心の3年保証。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【耐外乱光】100000Lux以下、【アクセサリ】USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源白色LED 速度【走査】毎秒60スキャン 保証期間1年 周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI、IC、KC 静電気耐力±8KV接触/±15KV気中 キーボード【言語】日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 プログラム機能データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster) コントラスト【印刷】最低30% 動作電流(mA)50/280 インジケータ【読取】ビープ音とLED 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40/Code39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515/PDF417(5mil):30~105/QRコード(10mil):20~160 読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 Bluetooth接続による無線通信方式です。 付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒 セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル 種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G) 角度(°)±60(スキュー) コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル) センサー1次元レーザーエンジン 保護等級IP42 照準赤色レーザー 読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%) 消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時) バッテリーリチウムイオン メモリー16MB 相対湿度5~95%(結露無いこと) 解像度光学的0.1mm(4mil):Code39 保存温度範囲(℃)-20~60 充電時間(時間)5(完全) 動作時間約30時間(連続動作) バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh) 照度(Lux)0~100000 プロトコルBluetooth HID, SPP(通信) キートリガーキー 各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC インジケータブザー、LED 通信距離(m)100(見通し) 動作温度範囲(℃)-10~50 動作電圧(V)DC5 通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ 質量(g)30.7 角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360 センサー640×480 照準625nm 可視赤色 LED 読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux) 消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25 バッテリーリチウムポリマーバッテリ 解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D) バッテリー電圧(V)3.7 落下距離(m)1.5 充電時間(時間)満充電まで約2 使用周囲照度(Lx)70000(太陽光) バッテリー容量(mAh)350 読み取り速度30 フレーム/秒 傾斜角度(°)±60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時) 伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2) インジケータLED, ブザー 通信距離(m)20 (見通し距離) 対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K 商品タイプワイヤレス 読取方式無線 動作電圧(V)3.7DC ± 5% メモリ容量(MB)2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質ABSプラスティック 光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V)3.7 EMC規格CE、 FC 動作湿度(%)10~95 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V)DC3.3±5% 動作温度範囲(℃)0~40 読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、保証書 対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×90×165 光源675±3nmLED 消費電流(mA)最大350 防塵防水性能IP42 アズワン品番65-2206-92 インジケータLED&ビープ音 読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30~60、EAN 13(13mil)/40~180、DataMatrix(15mil)/20~120、QR code(15mil)/20~140、PDF417(15mil)/40~160
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm アズワン品番65-9282-14
1個
51,000 税込56,100
翌日出荷

DS2208-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間(無償)5年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃)0~+50 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

KD-5230BT(W)とHOL-KCⅡのセット
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド 材質ABS プラスチック ホワイト 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷

汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104 防塵・防滴IP41 撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素 読み取り速度可能移動速度:4m/秒(UPC100%) アズワン品番1-2885-12
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

KD-5230BT(B)とHOL-KCⅡのセット
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド 材質ABS プラスチック ブラック 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1セット
36,980 税込40,678
7日以内出荷

汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
仕様抗菌プラスチックモデル 寸法(mm)71×160×104 質量(g)220 電源リチウムイオン充電池(USBより供給) 範囲(ワイヤレス)10m 速度(読み取り可能移動)4m/秒(UPC100%) インターフェース2.4GHz Bluetooth4.2 防塵防水性能IP41 撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素 アズワン品番1-2885-28 対応コード(2次元)PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、(1次元)Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。 たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。 通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。 商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。 1次元・2次元コード対応 人間工学に基づいた握りやすいデザイン 約140gの軽量ボディ 約30,000 スキャンの長時間駆動を実現 1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能 バイブレーション機能搭載 医療規格バーコードGS1 Databar 対応 専用スタンドでハンズフリーに
仕様読み取り距離:30~200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED 光源赤色LED 使用湿度範囲10%~90% (結露しないこと) 保証期間1年間 EMC規格CE, FCC, TELEC 充電時間(時間)約4 動作時間フル充電時 約30,000スキャン 保管温度範囲(℃)-20~60 無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠 通信距離(m)見通し 約30 動作温度範囲(℃)0~40 スキャンレートUp to 60 fps
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 保護等級IP54 保証期間1年間 充電時間(時間)2.5 動作時間24時間(スキャン/5秒) 使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯) 充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー) 強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回 特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ 仰角(°)(仰角・傾角)±50 動作温度範囲(℃)-20~50
1本
78,980 税込86,878
欠品中

サンワサプライバーコードリーダー
Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応 セット内容充電ケーブル、製品本体、取説 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 4.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm 光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID メモリー16MB バーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります 商品タイプワイヤレス 読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、 高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104 防塵・防滴IP41 撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素 最大移動速度(m/sec)読み取り可能:4(UPC100%) シンボル【2次元】PDF417・MicroPDF417・MaxiCode・DataMatrix・QRCode・MicroQR・AztecCode・GS1DataBar(RSS/RSS合成シンボル)、【1次元】Code39・Code128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved2of5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1DataBar・Code93/93i
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド 材質ABS プラスチック 質量(g)145(バッテリーを含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83 光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LED インターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COM バッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh 消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200 使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70 通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。) 充電時間(時間)4 動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します) 耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作 スキャン方式120fps インジケータビープ音 /LED/バイブレーション 対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR 最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix) 使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製耐圧防爆容器を採用した軽量の2次元コードリーダーで、危険エリアでの作業に適しています。 耐環境性に優れたIP65の防塵・防水型モデルです。
付属品先バラケーブル(コネクタなし) 質量(g)500 電圧(V)DC3~6 消費電流(mA)約900(5V時) インターフェースRS-232C 防爆構造Exd II BT4X 防塵防水性能IP65 アズワン品番4-4254-01 対応コード(一次元)JAN/EAN/UPC・ITF・Codabar・Code39・ Code128・EAN128、二次元/DataMatrix(ECC200)・PDF417、MaxiCode・QRコード
1個
979,000 税込1,076,900
8日以内出荷

DS8108-USBR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など 従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。 優れたスキャン範囲:最大 61 cm のスキャン範囲、高解像度のイメージングセンサ、明るい「照準スポット」により読取速度が向上します。 防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み 温度(℃)(充電)0~40 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360° センサー(画像)1280×960ピクセル 対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI 照明645nm(赤色LED) 解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil 保証期間5年間 視野角(水平)48°× (垂直)37° 防塵・防滴IP42 光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED) 安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計 コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差 特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ 動作温度範囲(℃)0~50
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷

CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により 極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。 アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。 コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。 環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電圧DC5V 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 保護等級IP54 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 保証期間5年 安全規格CE、Class B、FCC、RoHS 特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux 動作温度範囲(℃)-20~55 落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷

MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。 232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書 角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360 センサー640×480 CMOS 照準赤色LED 読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42 照明白色LED 相対湿度5~95(結露ないこと) 解像度【光学的】(1D)≧3mil 寿命スイッチ:百万回 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード 照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、 FCC、 BSMI インジケータブザー、LED 動作温度範囲(℃)-10~50 ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応 セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS(640×480)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

DS2208-RSRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続します。(ACアダプタ付き)。 分解能 一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。 女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。 防塵/防滴IP42に適合。 無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、ACアダプタ(100-240V)出力5.2VDC、1.1A、RS232Cケーブル(TTLレベル、D-Sub 9、TxD 2、メス、2.1mストレート形状) 電源電圧5±10% VDC 250mA(照明オン) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 読取1Dシンボル:JAN/EAN(付加シンボル)、UPC(付加シンボル)、Interleaved2of5(ITF)、Code2 of5、Codabar(NW7)、Code11、Code39、Code93、Code128、GS1-128(UCC/EAN-128)、GS1 Databar(RSS)、MSI/Plessey、Code32、2Dシンボル PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible(Han Xin)、Postal Codes 保証期間(無償)5年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 保存温度範囲(℃)-40~70 安全規格(電気)EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、(LED)IEC 62471、(環境)RoHS EN 50581 EMC規格47 CFR Part 15、Subpart B、Class B 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で250回の転倒に耐える設計 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【外乱光】0~10000(フィートキャンドル)、0~107600(ルクス)、【静電気耐力】EN61000-4-2 準拠 ±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃)0~+50 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル 寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)165×66×99
1本
39,980 税込43,978
欠品中

難読コードに対応する高い読取精度 分割(連結)QR読取り、液晶読取対応 ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能 2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布) 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能
仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED 読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取 解像度844×640、60フレーム/秒 電流(mA)スタンバイ時:50 保証期間1年間 視野角水平:41.4°/垂直:32.2° 焦点距離(mm)約100 保存温度範囲(℃)-10~60 EMC規格FCC、 CE 使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと) 動作電流(mA)350 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
1個ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DS8108-RSR は従来のイメージャーの枠を超え、1Dおよび 2D バーコードに対して前例のない読み取り性能を誇る二次元バーコードリーダーのシリアル接続モデルです。 PCやシーケンサー等のRS232ポートに接続(ACアダプタ付き)して高速なバーコード読取を実現します。 高速読み取り: ゼブラ史上、最高性能と機能は「43%の読み取りスピードアップ」を実現します。(メーカー従来製品との比較データによる) 難読バーコード読み取り: PRZM 機能搭載により、高密度、印刷品質が悪い、しわ寄り、かすれ、歪み、汚れ、など従来のバーコードリーダーでは読み取り難いバーコードや、照度の低いモバイルクーポンなども読み取ります。 複数バーコード一括読み取り: マルチ・コード・データ・フォーマット(MDF)により、複数のバーコードを一括読み取りし、必要なバーコードデータだけを設定した順番で転送する機能が有ります。 Digimarc Barcode読み取り対応。防塵/防滴IP42に適合。無償保証期間は業界トップクラスの5年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(POS/発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 仕様FIPSセキュリティ認定:FIPS 140-2への準拠認定済み 温度(℃)(充電)0~40 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲許容範囲:(スキュー)+/- 60°、(ピッチ)+/-60°、(ロール)0~360° センサー(画像)1280×960ピクセル 対応(グラフィック)フォーマットイメージをビットマップ、JPEG、TIFF としてエクスポート可能、イメージ品質 A4ドキュメント上で109 PPI 照明645nm(赤色LED) 解像度(最小要素)Code39-3.0mil、Code128-3.0mil、Data Matrix-6.0mil、QR Code-6.0mil、PDF-5.0mil 保証期間5年間 視野角(水平)48°× (垂直)37° 防塵・防滴IP42 光源(nm)照準パターン:リニア617(アンバーLED) 安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT放射】EN 55022(Class B)、EN 55032(Class B)、【IT耐性】EN 55024、【高調波電流放射】EN 61000-3-2、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(転倒時衝撃耐性)0.5mのタンブラー内で2000回の転倒に耐える設計 コントラスト(最小印刷)16%の最小反射差 特性【静電気放電(ESD)】スキャナおよびクレードル、EN61000-4-2 準拠の ESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~9000フィートキャンドル/0~96840ルクス インジケータダイレクトデコードインジケータ、グッドデコードLED、後部ビューLED 、ビーパー(音色と音量を調整可能)、バッテリインジケータ 動作温度範囲(℃)0~50
1本
84,980 税込93,478
49日以内出荷

DS3608SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28° センサー(画像)1280×800ピクセル 照明660mmハイパーレッドLED×1 電流(mA)スタンバイ:100 動作環境RoHS EN 50581:2012 保証期間(無償)3年間 防塵・防滴IP65/ IP67 安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B 保管温度範囲(℃)-40~70 強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒 入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDC コントラスト(最小印刷)最小反射差15% 特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電 動作電流(mA)340 インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動 動作温度範囲(℃)-30~50 読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
1本
169,800 税込186,780
6日以内出荷

DS2278-USBRは低価格でありながら抜群の読取精度を誇るQRコード対応ワイヤレス二次元バーコードリーダーのUSB接続モデルです。 遠くからでも細かいバーコードでもメディアの向きに関係なく一発で読み取りが可能。ワイヤレスのため、作業しながらのバーコード読取に最適です。 分解能一次元バーコード:0.10mm、二次元コード:0.15mmと細かいバーコードの読取が可能。 JANコードで36cm以上の長距離読取を実現。 液晶画面のバーコード読取に対応。女性でも楽に持てる軽量(162g)、コンパクトサイズ。 1.5mからコンクリートへの自然落下の高耐久性能。防塵/防滴IP42に適合。 付属のプレゼンテーションクレードルを介してPCにUSB接続し、 読み取った二次元コード/バーコードデータをワイヤレスで簡単にキーボード入力します。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル(Series A コネクタ、2.8m ストレート形状、シールド付き) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 速度移動:最大13cm/秒(JAN0.33mm)、スワイプ:最大76.2cm/秒(JAN0.33mm) 保証期間(無償)3年間 視野32.8°(水平)×24.8°(垂直) 防塵・防滴IP42 光源(nm)照明:645(赤色LED)、照準:リニア624(アンバーLED) 安全規格【電気】EN 60950-1 2ed+A11+A1+A12+A2:2013、IEC 60950-1 2ed+A1+A2、UL 60950-1、CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07、【LED】IEC 62471、【環境】RoHS EN 50581、【IT耐性】EN 55024、【電圧変動およびフリッカー】EN 61000-3-3、【無線周波数のデバイス】47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、【デジタル機器】ICES-003 Issue 6、Class B 動作時間110000スキャン(読取60回/分)、50000スキャン(読取10回/分)、100時間(10秒で10回スキャン、50秒休止) バッテリー容量(mAh)2400/リチウムイオンバッテリ 保管温度範囲(℃)-40~70 コントラスト最小反射率差:(MRD値)25% 特性【静電気放電(ESD)】EN61000-4-2準拠のESD、±15KV空中放電、±8KV直接放電、±8KV間接放電、【周辺光への耐性】0~10000フィートキャンドル/0~107600ルクス 無線通信方式Bluetooth4.0クラス2 距離【読取】Code39/0.10mm:0.5~15.2cm、Code128/0.10mm:1.5~11.4cm、JAN/UPC/0.33mm:1.3~36.8cm、DataMatrix/0.25mm:0.8~15.7cm、QRCode/0.51mm:0~33.8cm 動作温度範囲(℃)DS2278:0~50、プレゼンテーションクレードル:0~40(結露なきこと) 読取角度(°)(スキュー/ピッチ)±65 イメージセンサー640×480 ピクセル
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります