梱包用品 :「冷凍用シール」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶断 アズワン品番65-2113-59
1セット
36,800 税込40,480
当日出荷

スタープラスチック工業真空包装袋 エスラップ XSVシリーズ
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。 シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
1セット(500枚)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

福助工業凹キューブ70
バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。 ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。 シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
形状三方シール袋 透明 関連資料成績書
1箱(700枚)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福助工業凹キューブ50
ノッチ付。 バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。 ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。 シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
形状三方シール袋 透明 関連資料成績書
1箱(1000枚)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 マジックカット加工により、両側のどこからでも手で簡単に開封できます。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 容器包装識別マークを印刷しています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮(たけのこ、れんこん、山菜など) こんにゃく・漬物(塩漬、粕漬、浅漬など) 冷凍食品(かに、えび、餃子、たこ焼き、枝豆、グリーンピース、コロッケ、肉だんごなど) 調味料(カレー、つゆ、スープなど) 海産加工品(数の子、スモークサーモン、一夜干し、塩蔵わかめ、蒲鉾、ちくわなど) 海産食品(米、唐揚げ粉、パン粉、半生うどん、天津甘栗など) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(マジックカット) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(2600枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1ケース(2000枚)ほか
31,980 税込35,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります