梱包用品 :「剛性束」の検索結果
梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
商品豆知識
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。中には、束の周りをしっかりとしたセレーションがあります。このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に適しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け 難燃性 伸張強度が高く、挿入力が低くなっています 降伏強度が高い 熱安定化素材 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ すばやく簡単に取り付け可能です 伸張強度は 80 N です認定DIN EN50146 準拠 UL94V-2 認定
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9362
アズワン品番65-7372-90
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80L シリーズ天然結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.7 mm です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。この
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7370-70
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。直径 125 mm、長さ 460 mm、幅 7.6 mm の束があります。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:130mm●コード番号:190-4149
アズワン品番65-7472-60
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。